Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emotion Fitness Pedalen-Set


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613433603
Hersteller:
     emotion fitness
Herst.-Nr.:
     3433603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Liege-Ergometer
Ersatzteile
Ersatzteil
Liegeergometer

  • Pedale werden mit montierten Schlaufen geliefert
  • Für Emotion Fitness Ergometer/ Liegeergometer "600"/ "900"
  • Aus langlebigem Material gefertigt
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Produktdetails:
  • Material: Kunststoff
  • Maße (LxBxH): 17x17x14 cm pro Pedal
  • Gewicht: 1,1 kg
  • Farbe: Schwarz

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 52,33*
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 38,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 52,33*
€ 62,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 51,53*
€ 61,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,14*
€ 58,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 47,70*
€ 56,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,72*
€ 54,41
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,78*
€ 46,15
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.