Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gonge Mini Parkour-Set "Starter"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613434202
Hersteller:
     Gonge
Herst.-Nr.:
     3434202
EAN/GTIN:
     05704954229009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balancierbalken
Balanciersteg
Balancierstrecke
balancierbalken

  • Set für einen Mini-Parkour-Grundkurs
  • Anpassbar an die Fähigkeiten der Kinder
  • Zum Krabbeln, Klettern, Schaukeln und Springen
  • Für in- und outdoor geeignet
  • Einfacher Zusammenbau


Gonge Mini Parkour-Set "Starter": Aufbauen und Krabbeln, Klettern und Überwinden
Das Gonge Mini Parkour-Set "Starter" ermöglicht es Ihnen, einen Parcours mit unterschiedlichen Arten von Hindernissen zu bauen. So haben die Hürdenbögen Markierungen, an denen Sie mit einem einfachen Verschluss Querstangen befestigen. Dadurch bauen Sie Hindernisse, die überklettert oder unterkrabbelt werden können.

Produktdetails:
  • Material Base: Polypropylen (PP) mit thermoplastischen Elastomeren (TPE)
  • Material Hürden (diagonal/gerade): Material: pulverbeschichtetes Aluminium mit Polypropylen (PP)-Enden
  • Material Querstangen: ABS-Kunststoff
  • Für Kinder von 3 - 7 Jahren

Set-Bestandteile:
  • 4 Gonge Mini Parkour "Base". LxBxH: 71x31x11,5 cm. Belastbar bis 100 kg
  • 2 Gonge Mini Parkour "Hürden Gerade". BxH: 77x59 cm. Belastbar bis 50 kg
  • 2 Gonge Mini Parkour "Hürden Diagonal". BxH: 72,5x48 cm. Belastbar bis 50 kg
  • 6 Gonge Mini Parkour "Querstangen". LxBxH: 44x6x4,5 cm. Belastbar bis 50 kg

Weitere Suchbegriffe: Kindergarten, Hindernisparcours, Bewegungsförderung, Bewegungparcours
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 250,54*
€ 299,14*
Lager 479
3
€ 6,29*
ab € 290,07*
€ 342,96*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,96*
€ 408,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,95*
€ 405,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,47*
€ 378,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,12*
€ 376,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,07*
€ 345,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.