Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikasa Beachvolleyball "Beach Pro BV550C"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613435508
Hersteller:
     Mikasa
Herst.-Nr.:
     3435508
EAN/GTIN:
     04907225881475
Suchbegriffe:
Beach-Volleyball
Beachvolleyball
Spiel und Therapiebälle
Therapieball

  • "TwinSTLock"-Naht-Technologie für bessere Wasserfestigkeit
  • Neue Ventilform für längere Haltbarkeit und Rundheit
  • Doppelschichtige "No-Leak" Butylgummiblase
  • Zweilagige Textilschicht Karkasse
  • Langlebige Kunstleder-Oberfläche aus recyceltem Nylon


Mikasa Beachvolleyball "Beach Pro BV550C": Entwickelt auf Grundlage von Feedback der weltbesten Spieler und Trainer
Der Mikasa Beachvolleyball "Beach Pro BV550C" besteht aus 10 perfekt ausbalancierten Panelteilen. Auch mit einer 2-lagigen Textilkarkasse und einer doppelschichtigen "No-Leak" Butylgummiblase ist der Beach-Ball ausgestattet. Darüber hinaus hat Mikasa die aus dem Hallenbereich bewährte Dimple-Technologie verarbeitet. Die Dimples, also die zahlreichen kleinen Vertiefungen auf dem Oberflächenmaterial, verbessern die Griffigkeit. Zudem gewährleisten diese Vertiefungen eine top Ballkontrolle.

Mikasa Beachvolleyball "Beach Pro BV550C": Offizieller Spielball des Weltverbandes (FIVB) und der Volleyball World (VW)
Der "Beach Pro BV550C" ist nahezu wasserfest und ideal für Spiele bei Regen. Möglich macht das die patentierte "TwinSTLock"-Naht-Technologie. Die optimierte Ventilform soll das Eindringen von Mikrosand in die Luftnadelbuchse verhindern sowie eine Beschädigung des Ventilkerns ausschließen. Abgerundet wird das einzigartige Konzept des Beachvolleyballs durch die Verwendung von nachhaltigeren Materialien. So besteht die Kunstleder-Oberfläche aus recyceltem Nylon und es kommen nur lösungsmittelfreie Farben zum Einsatz.

  • Balltyp: Trainingsball; Wettspielball
  • Größe: 5
  • Gewicht: 260-280 g
  • Umfang: 66-68 cm
  • Einsatzbereich: Wettkampf; Training
  • Einsatzzweck: Outdoor
  • Material Oberfläche: Kunstleder
  • Struktur Oberfläche: Ohne Struktur
  • Blase: Butyl
  • Verarbeitung: Genäht
  • Luftdruck: 0,17-0,22 bar
  • Zertifikat: FIVB Approved
  • Farbe: Weiß-Blau-Gelb

Weitere Suchbegriffe: beach-volleyball mikasa, beach volleyball, Wettspielball, Matchball, Wettspielbälle, Beach, Volleyball, Trainingsgerät, Match-Ball, Matchbälle, Match-Bälle, Training, Profi, Offizieller, Spielball, Beachvolleybälle, Beach-Volleyballzubehör, Beach-Volleyball-Zubehör, Beachvolleyball-Zubehör, Volleyball-Beach-Volleybälle, Strand, Sport, Strandspiel, Beachsport, Strandsport, Strandspiele, Beach-Volleybälle, Zubehör, Outdoor, Volleybälle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.