Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gonge Balanciersteine-Set "Fluss-Steine Taktil"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613436309
Hersteller:
     Gonge
Herst.-Nr.:
     3436309
EAN/GTIN:
     05704954211509
Suchbegriffe:
Balanceelemente
Balancesteine
Balanciersteine
Balancierbalken

  • Fluss-Steine mit 5 unterschiedlichen Oberflächen
  • Erzeugen eine Vielzahl von taktilen Empfindungen
  • Für Kinder ab 3 Jahren
  • Balancieren und taktile Stimulation erfahren
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Gonge Balanciersteine-Set "Fluss-Steine Taktil": Fühlen und Unterscheiden
Das Balanciersteine-Set "Fluss-Steine Taktil" von Gonge besteht aus Kunststoff mit einem Anti-Rutsch-Rand für einen sicheren Stand. Die 5 Balanciersteine sind jeweils mit einer anderen Oberfläche versehen, je eine mit Kork, Aluminium, Schaumstoff, Kunstkautschuk und Beton. Durch die besondere Neigung der Oberseite erfahren die Füße eine intensive Stimulation. Die verschiedenen, taktilen Sensoren für Härte, Nachgiebigkeit, Temperatur, Rauheit oder Klebrigkeit werden gefordert, um die unterschiedlichen Texturen wahrzunehmen.

Produktdetails:
  • Material: Polypropylen (PP) mit rutschfestem, thermoplastischem Elastomer (TPE)-Rand
  • Maße (LxBxH): 28x35x8/17 cm
  • Gewicht: 1,9 kg
  • Belastbar bis 75 kg

Weitere Suchbegriffe: Balanciersteg, Balancierstrecke, gonge balancierstrecke, balanciersteine, Balancieren, Balancieren-Strecken, Balancier:-Strecke, Balancier-Steine, Balance-Steine, Spielecke, Gleichgewichtsstein, Gleichgewichtssteine, Spielecken, Hügelkuppe, Parcourssteine, Parcours-Steine, Hügelkuppenset, Hügelkuppen, Flusssteine, Fluss-steine, Hüpfsteine, Steine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
82
€ 5,90*
ab € 92,06*
€ 114,21*
Lager 479
3
€ 6,29*
ab € 111,67*
€ 136,62*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,62*
€ 162,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,30*
€ 158,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,70*
€ 155,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,76*
€ 148,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.