Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Sporthallenausstattung
>
Sportgeräteschrank
>
Artikel
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x120x40 cm, mit Vollblech-Schiebetüren, Typ 4) Ver...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613436875
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
3436875
EAN/GTIN:
04067521145937
Suchbegriffe:
Ballschrank
Sportgeräteschrank
Sportschrank
ballschrank
Ballschrank mit 8 verstellbaren Einlegeböden
Einlegeböden mit Aufkantung
Langlebige Stahlkonstruktion
Hochwertige, kugelgelagerte Schiebetüren
Für eine Vielzahl unterschiedlicher Bälle
C+P Ballschrank mit Vollblech-Schiebetüren (Typ 4): Hier haben Bälle einen festen Platz
Der C+P Ballschrank (HxBxT: 195x120x40 cm, mit Vollblech-Schiebetüren, Typ 4) bietet 4 verstellbare Einlegeböden auf jeder Seite. Die Stahlfachböden des Sportgeräteschrankes sind in der Höhe verstellbar. Hierdurch haben kleine und große Bälle Platz. 2 kugelgelagerte Schiebetüren sind dank der speziellen Schienenführung leichtgängig und langlebig. Zudem ist die Stahlkonstruktion mit einer 24 mm hohe Aufkantung auf einer Seite der Einlegeböden versehen. Das verhindert ein Herausrollen der Bälle. Mittels Druckzylinderschloss schließen Sie den Schrank sicher ab. Die Lieferung erfolgt ohne Sportgeräte.
Bestellhinweis zum Schließsystem:
Einzelschließung: Jeder Schrank mit separater Schließnummer
Gleichschließend: Alle Schränke mit gleicher Schließnummer
Sicherheitshinweis
Bitte sichern Sie den Schrank mittels einer Kippsicherung gegen Umkippen.
Schrankmodell: Ballschrank
Farbe Korpus: Anthrazit (RAL 7021)
Schranktür: Vollblech-Schiebetür
Zubehör: Ersatzschlüssel
Schrankgröße: 195x120x40 cm
Schranktyp: Typ 4
Material Schranktür: Vollblech
Ausführung Schranktür: Schiebetür
Schließung: Einzelschließung
Schrankausstattung: Einlegeböden
Anzahl Einlegböden: verstellbar; 4
Material Korpus: Stahl
Schrankhöhe (Außen): 195 cm
Schrankbreite (Außen): 120 cm
Schrankhöhe (Innen): 184 cm
Höhe der Aufkantung (Einlegeböden): 24 mm
Schranktiefe (Außen): 40 cm
Schranktiefe (Innen): 35,3 cm
Ausführung Schloss: Bügelgriff mit Dreh-Druckschließzylinder
Traglast gesamt: 450 kg
Traglast je Einlegeboden: 70 kg
Schrankbreite (Innen): 119,7 cm
Gewicht: 60 kg
Weitere Informationen:
Türfarbe:
Verkehrsgelb (RAL 1023)
Korpus Farbe:
Anthrazit (RAL 7021)
Schließung:
Einzelschließung
... >
Lager 479
>
Objektausstattung
>
Sportschränke
Weitere Suchbegriffe:
Geräte-Schränke
,
Geräte-Schrank
,
Geräteschränke
,
Aufbewahrungsschrank
,
Aufbewahrungshilfe
,
Aufbewahrung
,
Aufbewahrungsmöglichkeit
,
für
,
Bälle
,
Ballschränke
,
Handbälle
,
Aufbewahrungs-Möglichkeit
,
Objektausstattung
,
Aufbewahrungen
,
Ball
,
Sportgeräteschränke
,
Sportschränke
,
Geräte
,
Schränke
,
Schrank
,
Sport-Schrank
,
Sport-Schränke
,
Sport
,
Geräteschrank
,
Sport-Geräteschrank
,
Sport-Geräteschränke
,
Sportgeräte-Schrank
,
Sportgeräte-Schränke
,
Sportgeräte
,
Schulsport
,
Turnhalle
,
Hallenschrank
,
Ballaufbewahrung
,
Sporthallenausstattung
,
Turnhallenausstattung
,
Ordnungshilfe
,
ordnung-schaffen
,
sporthalle
,
Ball-Aufbewahrung
,
Ballaufbewahrungen
,
Schule
,
Ordnung
,
schaffen
,
Ball-Aufbewahrungen
,
Ball-Schrank
,
Ball-Schränke
,
ordnung
,
Schulschrank
,
Schulmöbel
,
sporthallen
,
Sporthalle
,
Schulschränke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 800,93*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 901,17*
€ 1.072,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 895,13*
€ 1.065,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 862,79*
€ 1.026,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 836,04*
€ 994,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,93*
€ 953,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x120x40 cm, mit Vollblech-Schiebetüren, Typ 4) Clo...
k.A.
3436732
ab € 795,20*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x120x40 cm, mit Vollblech-Schiebetüren, Typ 4) Clo...
k.A.
3436833
ab € 796,40*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x120x40 cm, mit Vollblech-Schiebetüren, Typ 4) Clo...
k.A.
3437038
ab € 798,78*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x120x40 cm, mit Vollblech-Schiebetüren, Typ 4) Clo...
k.A.
3437139
ab € 797,87*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x120x40 cm, mit Vollblech-Schiebetüren, Typ 4) Enz...
k.A.
3436716
ab € 797,64*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x120x40 cm, mit Vollblech-Schiebetüren, Typ 4) Enz...
k.A.
3436817
ab € 801,02*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x120x40 cm, mit Vollblech-Schiebetüren, Typ 4) Enz...
k.A.
3437012
ab € 800,47*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x120x40 cm, mit Vollblech-Schiebetüren, Typ 4) Enz...
k.A.
3437113
ab € 798,66*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x120x40 cm, mit Vollblech-Schiebetüren, Typ 4) Gel...
k.A.
3436846
ab € 797,83*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x120x40 cm, mit Vollblech-Schiebetüren, Typ 4) Gol...
k.A.
3436761
ab € 795,05*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x120x40 cm, mit Vollblech-Schiebetüren, Typ 4) Gol...
k.A.
3436862
ab € 800,32*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x120x40 cm, mit Vollblech-Schiebetüren, Typ 4) Gol...
k.A.
3437067
ab € 798,43*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x120x40 cm, mit Vollblech-Schiebetüren, Typ 4) Gol...
k.A.
3437168
ab € 796,77*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x120x40 cm, mit Vollblech-Schiebetüren, Typ 4) Lic...
k.A.
3436703
ab € 799,79*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x120x40 cm, mit Vollblech-Schiebetüren, Typ 4) Lic...
k.A.
3436804
ab € 796,14*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen