Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Ballschrank (HxBxT: 195x120x40 cm, mit Lochblech-Schiebetüren, Typ 4) Gol...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613444261
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3444261
EAN/GTIN:
     04067521146040
Suchbegriffe:
Ballschrank
Sportgeräteschrank
Sportschrank
ballschrank

  • Ballschrank mit 8 verstellbaren Einlegeböden
  • Einlegeböden mit Aufkantung
  • Langlebige Stahlkonstruktion
  • Hochwertige, kugelgelagerte Schiebetüren
  • Für eine Vielzahl unterschiedlicher Bälle


C+P Ballschrank mit Lochblech-Schiebetüren, Typ 4: Hier findet jeder Ball Platz
Der C+P Ballschrank (HxBxT: 195x120x40 cm, mit Lochblech-Schiebetüren, Typ 4) lässt, dank 4 verstellbaren Einlegeböden auf jeder Seite und einer 24 mm hohen Aufkantung, keinen Ball mehr wegrollen. Die Stahlfachböden des Sportgeräteschrankes sind in der Höhe verstellbar. Verschlossen wird der Schrank durch 2 hochwertige Schiebetüren. Dank Kugellagern und einer speziellen Schienenführung sind diese besonders leichtgängig verschließbar und auch wieder zu öffnen. Mittels Druckzylinderschloss schließen Sie den Ballschrank ab. Die Lieferung erfolgt ohne Sportgeräte.

Bestellhinweis zum Schließsystem:
  • Einzelschließung: Jeder Schrank mit separater Schließnummer
  • Gleichschließend: Alle Schränke mit gleicher Schließnummer

Sicherheitshinweis
Bitte sichern Sie den Schrank mittels einer Kippsicherung gegen Umkippen.

  • Schrankmodell: Ballschrank
  • Farbe Korpus: Anthrazit (RAL 7021)
  • Schranktür: Lochblech-Schiebetür
  • Zubehör: Ersatzschlüssel
  • Schrankgröße: 195x120x40 cm
  • Schranktyp: Typ 4
  • Material Schranktür: Sicherheitslochblech
  • Ausführung Schranktür: Schiebetür
  • Schließung: Einzelschließung
  • Schrankausstattung: Einlegeböden
  • Anzahl Einlegböden: verstellbar; 4
  • Material Korpus: Stahl
  • Schrankhöhe (Außen): 195 cm
  • Schrankbreite (Außen): 120 cm
  • Schrankhöhe (Innen): 184 cm
  • Höhe der Aufkantung (Einlegeböden): 24 mm
  • Schranktiefe (Außen): 40 cm
  • Schranktiefe (Innen): 35,3 cm
  • Ausführung Schloss: Bügelgriff mit Dreh-Druckschließzylinder
  • Traglast gesamt: 450 kg
  • Traglast je Einlegeboden: 70 kg
  • Schrankbreite (Innen): 119,7 cm
  • Gewicht: 60 kg

Weitere Informationen:
Türfarbe:
Goldgelb (RAL 1004)
Korpus Farbe:
Anthrazit (RAL 7021)
Schließung:
Einzelschließung
Weitere Suchbegriffe: Geräte-Schränke, Geräte-Schrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungshilfe, Aufbewahrung, Aufbewahrungsmöglichkeit, für, Bälle, Ballschränke, Handbälle, Aufbewahrungs-Möglichkeit, Objektausstattung, Aufbewahrungen, Ball, Sportgeräteschränke, Sportschränke, Geräte, Schränke, Schrank, Sport-Schrank, Sport-Schränke, Sport, Geräteschrank, Sport-Geräteschrank, Sport-Geräteschränke, Sportgeräte-Schrank, Sportgeräte-Schränke, Sportgeräte, Schulsport, Turnhalle, Hallenschrank, Ballaufbewahrung, Sporthallenausstattung, Turnhallenausstattung, Ordnungshilfe, ordnung-schaffen, sporthalle, Ball-Aufbewahrung, Ballaufbewahrungen, Schule, Ordnung, schaffen, Ball-Aufbewahrungen, Ball-Schrank, Ball-Schränke, ordnung, Schulschrank, Schulmöbel, sporthallen, Sporthalle, Schulschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 894,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 994,24*
€ 1.183,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 987,61*
€ 1.175,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 951,23*
€ 1.131,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 925,11*
€ 1.100,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 894,30*
€ 1.064,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3444131
ab € 934,53*
Ähnlich
k.A.
3444232
ab € 889,96*
Ähnlich
k.A.
3444333
ab € 935,67*
Ähnlich
k.A.
3444434
ab € 930,30*
Ähnlich
k.A.
3444115
ab € 937,06*
Ähnlich
k.A.
3444216
ab € 896,46*
Ähnlich
k.A.
3444317
ab € 934,64*
Ähnlich
k.A.
3444418
ab € 930,20*
Ähnlich
k.A.
3444160
ab € 929,64*
Ähnlich
k.A.
3444362
ab € 933,43*
Ähnlich
k.A.
3444463
ab € 936,27*
Ähnlich
k.A.
3444102
ab € 936,68*
Ähnlich
k.A.
3444203
ab € 896,99*
Ähnlich
k.A.
3444304
ab € 936,87*
Ähnlich
k.A.
3444405
ab € 929,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.