Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Sporthallenausstattung
>
Sportgeräteschrank
>
Artikel
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x160x40 cm, mit Vollblech-Schiebetüren, Typ 4) Enz...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613445219
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
3445219
EAN/GTIN:
04044475284424
Suchbegriffe:
Ballschrank
Sportgeräteschrank
Sportschrank
ballschrank
Ballschrank mit 8 verstellbaren Einlegeböden
Einlegeböden mit Aufkantung
Langlebige Stahlkonstruktion
Hochwertige, kugelgelagerte Schiebetüren
Für eine Vielzahl unterschiedlicher Bälle
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x160x40 cm, mit Vollblech-Schiebetüren, Typ 4): Robust, sicher und anpassbar
Mit dem C+P Ballschrank erhalten Sie einen vielseitigen Sportgeräteschrank. Die 4 verstellbaren Einlegeböden auf jeder Seite mit je einer 24 mm hohen Aufkantung verhindern ein Wegrollen Ihrer Bälle. Zudem sind die Stahlfachböden in der Höhe verstellbar, wodurch verschiedenste Ballgrößen Platz finden. Mit 2 robusten Schiebetüren verschließen Sie den Schrank. Durch die Kugellager und einer speziellen Schienenführung lassen sich die Türen leicht und leise bewegen. Auch abschließen lässt sich der Ballschrank durch ein Druckzylinderschloss. Die Lieferung erfolgt ohne Sportgeräte.
Bestellhinweis zum Schließsystem:
Einzelschließung: Jeder Schrank mit separater Schließnummer
Gleichschließend: Alle Schränke mit gleicher Schließnummer
Sicherheitshinweis
Bitte sichern Sie den Schrank mittels einer Kippsicherung gegen Umkippen.
Schrankmodell: Ballschrank
Farbe Korpus: Anthrazit (RAL 7021)
Farbe Schranktür: Enzianblau (RAL 5010)
Schranktür: Vollblech-Schiebetür
Zubehör: Ersatzschlüssel
Schranktyp: Typ 4
Material Schranktür: Vollblech
Ausführung Schranktür: Schiebetür
Schließung: Gleichschließung
Schrankausstattung: Einlegeböden
Anzahl Einlegböden: verstellbar; 8
Material Korpus: Stahl
Schrankhöhe (Außen): 195 cm
Schrankhöhe (Innen): 184 cm
Höhe der Aufkantung (Einlegeböden): 24 mm
Schranktiefe (Außen): 40 cm
Schranktiefe (Innen): 35,3 cm
Ausführung Schloss: Bügelgriff mit Dreh-Druckschließzylinder
Schrankbreite (Außen): 160 cm
Traglast gesamt: 450 kg
Traglast je Einlegeboden: 70 kg
Schrankbreite (Innen): 159,7 cm
Schrankgröße: 195x160x40 cm
Gewicht: 100 kg
Weitere Informationen:
Türfarbe:
Enzianblau (RAL 5010)
Korpus Farbe:
Anthrazit (RAL 7021)
Schließung:
Gleichschließung
... >
Lager 479
>
Objektausstattung
>
Sportschränke
Weitere Suchbegriffe:
Geräte-Schränke
,
Geräte-Schrank
,
Geräteschränke
,
Aufbewahrungsschrank
,
Aufbewahrungshilfe
,
Aufbewahrung
,
Aufbewahrungsmöglichkeit
,
für
,
Bälle
,
Ballschränke
,
Handbälle
,
Aufbewahrungs-Möglichkeit
,
Objektausstattung
,
Aufbewahrungen
,
Ball
,
Sportgeräteschränke
,
Sportschränke
,
Geräte
,
Schränke
,
Schrank
,
Sport-Schrank
,
Sport-Schränke
,
Sport
,
Geräteschrank
,
Sport-Geräteschrank
,
Sport-Geräteschränke
,
Sportgeräte-Schrank
,
Sportgeräte-Schränke
,
Sportgeräte
,
Schulsport
,
Turnhalle
,
Hallenschrank
,
Ballaufbewahrung
,
Sporthallenausstattung
,
Turnhallenausstattung
,
Ordnungshilfe
,
ordnung-schaffen
,
sporthalle
,
Ball-Aufbewahrung
,
Ballaufbewahrungen
,
Schule
,
Ordnung
,
schaffen
,
Ball-Aufbewahrungen
,
Ball-Schrank
,
Ball-Schränke
,
ordnung
,
Schulschrank
,
Schulmöbel
,
sporthallen
,
Sporthalle
,
Schulschränke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 949,78*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.060,31*
€ 1.261,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.053,13*
€ 1.253,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.013,19*
€ 1.205,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 985,91*
€ 1.173,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,78*
€ 1.130,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x160x40 cm, mit Vollblech-Schiebetüren, Typ 4) Clo...
k.A.
3444939
ab € 956,76*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x160x40 cm, mit Vollblech-Schiebetüren, Typ 4) Clo...
k.A.
3445033
ab € 958,57*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x160x40 cm, mit Vollblech-Schiebetüren, Typ 4) Clo...
k.A.
3445134
ab € 958,44*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x160x40 cm, mit Vollblech-Schiebetüren, Typ 4) Clo...
k.A.
3445235
ab € 952,72*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x160x40 cm, mit Vollblech-Schiebetüren, Typ 4) Enz...
k.A.
3444913
ab € 955,49*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x160x40 cm, mit Vollblech-Schiebetüren, Typ 4) Enz...
k.A.
3445017
ab € 955,55*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x160x40 cm, mit Vollblech-Schiebetüren, Typ 4) Enz...
k.A.
3445118
ab € 957,94*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x160x40 cm, mit Vollblech-Schiebetüren, Typ 4) Gol...
k.A.
3444968
ab € 957,69*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x160x40 cm, mit Vollblech-Schiebetüren, Typ 4) Gol...
k.A.
3445062
ab € 957,51*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x160x40 cm, mit Vollblech-Schiebetüren, Typ 4) Gol...
k.A.
3445163
ab € 951,62*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x160x40 cm, mit Vollblech-Schiebetüren, Typ 4) Gol...
k.A.
3445264
ab € 953,09*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x160x40 cm, mit Vollblech-Schiebetüren, Typ 4) Lic...
k.A.
3444900
ab € 953,56*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x160x40 cm, mit Vollblech-Schiebetüren, Typ 4) Lic...
k.A.
3445004
ab € 957,26*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x160x40 cm, mit Vollblech-Schiebetüren, Typ 4) Lic...
k.A.
3445105
ab € 956,89*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x160x40 cm, mit Vollblech-Schiebetüren, Typ 4) Lic...
k.A.
3445206
ab € 954,34*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen