Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Ballschrank (HxBxT: 195x160x60 cm, mit Vollblech-Schiebetüren, Typ 4) Ver...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613445671
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3445671
EAN/GTIN:
     04067521146347
Suchbegriffe:
Ballschrank
Sportgeräteschrank
Sportschrank
ballschrank

  • Ballschrank mit 8 verstellbaren Einlegeböden
  • Einlegeböden mit Aufkantung
  • Langlebige Stahlkonstruktion
  • Hochwertige, kugelgelagerte Schiebetüren
  • Für eine Vielzahl unterschiedlicher Bälle


C+P Ballschrank (HxBxT: 195x160x60 cm, mit Vollblech-Schiebetüren, Typ 4): Top Sportgeräteschrank
4 verstellbare Einlegeböden auf jeder Seite mit je einer 24 mm hohen Aufkantung und höhenverstellbare Stahlfachböden bieten unterschiedlichsten Ballgrößen Platz. Der Ballschrank punktet zudem mit 2 stabilen Schiebetüren, welche dank Kugellager und einer speziellen Schienenführung besonders leichtgängig sind. Durch ein Druckzylinderschloss schließen Sie den Schrank ab. Die Lieferung erfolgt ohne Sportgeräte.

Bestellhinweis zum Schließsystem:
  • Einzelschließung: Jeder Schrank mit separater Schließnummer
  • Gleichschließend: Alle Schränke mit gleicher Schließnummer

Sicherheitshinweis
Bitte sichern Sie den Schrank mittels einer Kippsicherung gegen Umkippen.

  • Schrankmodell: Ballschrank
  • Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035)
  • Schranktür: Vollblech-Schiebetür
  • Zubehör: Ersatzschlüssel
  • Schranktyp: Typ 4
  • Material Schranktür: Vollblech
  • Ausführung Schranktür: Schiebetür
  • Schließung: Einzelschließung
  • Schrankausstattung: Einlegeböden
  • Anzahl Einlegböden: verstellbar; 8
  • Material Korpus: Stahl
  • Schrankhöhe (Außen): 195 cm
  • Schrankhöhe (Innen): 184 cm
  • Höhe der Aufkantung (Einlegeböden): 24 mm
  • Ausführung Schloss: Bügelgriff mit Dreh-Druckschließzylinder
  • Schranktiefe (Außen): 60 cm
  • Gewicht: 130 kg
  • Schrankbreite (Außen): 160 cm
  • Traglast gesamt: 450 kg
  • Traglast je Einlegeboden: 70 kg
  • Schranktiefe (Innen): 52,8 cm
  • Schrankbreite (Innen): 159,7 cm
  • Schrankgröße: 195x160x60 cm

Weitere Informationen:
Türfarbe:
Verkehrsgelb (RAL 1023)
Korpus Farbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Schließung:
Einzelschließung
Weitere Suchbegriffe: Geräte-Schränke, Geräte-Schrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungshilfe, Aufbewahrung, Aufbewahrungsmöglichkeit, für, Bälle, Ballschränke, Handbälle, Aufbewahrungs-Möglichkeit, Objektausstattung, Aufbewahrungen, Ball, Sportgeräteschränke, Sportschränke, Geräte, Schränke, Schrank, Sport-Schrank, Sport-Schränke, Sport, Geräteschrank, Sport-Geräteschrank, Sport-Geräteschränke, Sportgeräte-Schrank, Sportgeräte-Schränke, Sportgeräte, Schulsport, Turnhalle, Hallenschrank, Ballaufbewahrung, Sporthallenausstattung, Turnhallenausstattung, Ordnungshilfe, ordnung-schaffen, sporthalle, Ball-Aufbewahrung, Ballaufbewahrungen, Schule, Ordnung, schaffen, Ball-Aufbewahrungen, Ball-Schrank, Ball-Schränke, ordnung, Schulschrank, Schulmöbel, sporthallen, Sporthalle, Schulschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.273,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.419,85*
€ 1.689,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.409,55*
€ 1.677,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.351,14*
€ 1.607,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.315,43*
€ 1.565,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.273,29*
€ 1.515,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3445639
ab € 1.275,96*
Ähnlich
k.A.
3446238
ab € 1.284,52*
Ähnlich
k.A.
3446339
ab € 1.284,42*
Ähnlich
k.A.
3445613
ab € 1.276,09*
Ähnlich
k.A.
3446212
ab € 1.278,49*
Ähnlich
k.A.
3446313
ab € 1.276,90*
Ähnlich
k.A.
3445668
ab € 1.275,79*
Ähnlich
k.A.
3445769
ab € 1.280,30*
Ähnlich
k.A.
3446267
ab € 1.284,74*
Ähnlich
k.A.
3446368
ab € 1.274,37*
Ähnlich
k.A.
3445600
ab € 1.280,58*
Ähnlich
k.A.
3445701
ab € 1.280,65*
Ähnlich
k.A.
3446209
ab € 1.281,72*
Ähnlich
k.A.
3446300
ab € 1.279,85*
Ähnlich
k.A.
3445626
ab € 1.285,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.