Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Sporthallenausstattung
>
Sportgeräteschrank
>
Artikel
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x160x60 cm, mit Lochblech-Schiebetüren, Typ 4) Enz...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613446717
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
3446717
EAN/GTIN:
04044475286152
Suchbegriffe:
Ballschrank
Sportgeräteschrank
Sportschrank
ballschrank
Ballschrank mit 8 verstellbaren Einlegeböden
Einlegeböden mit Aufkantung
Langlebige Stahlkonstruktion
Hochwertige, kugelgelagerte Schiebetüren
Für eine Vielzahl unterschiedlicher Bälle
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x160x60 cm, mit Lochblech-Schiebetüren, Typ 4): Top Sportgeräteschrank
Dieser Sportgeräteschrank von C+P überzeugt mit 4 verstellbaren Einlegeböden auf jeder Seite. Diese sind jeweils mit einer 24 mm hohen Aufkantung auf einer Seite versehen. Höhenverstellbare Stahlfachböden bieten zudem so gut wie jeder Ballgröße Platz. Darüber hinaus ist er mit 2 stabilen Schiebetüren ausgestattet, welche dank Kugellager und einer speziellen Schienenführung besonders leichtgängig sind. Mittels Druckzylinderschloss schließen Sie den Schrank ab. Die Lieferung erfolgt ohne Sportgeräte.
Bestellhinweis zum Schließsystem:
Einzelschließung: Jeder Schrank mit separater Schließnummer
Gleichschließend: Alle Schränke mit gleicher Schließnummer
Sicherheitshinweis
Bitte sichern Sie den Schrank mittels einer Kippsicherung gegen Umkippen.
Schrankmodell: Ballschrank
Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035)
Farbe Schranktür: Enzianblau (RAL 5010)
Schranktür: Lochblech-Schiebetür
Zubehör: Ersatzschlüssel
Schranktyp: Typ 4
Material Schranktür: Sicherheitslochblech
Ausführung Schranktür: Schiebetür
Schließung: Gleichschließung
Schrankausstattung: Einlegeböden
Anzahl Einlegböden: verstellbar; 8
Material Korpus: Stahl
Schrankhöhe (Außen): 195 cm
Höhe der Aufkantung (Einlegeböden): 24 mm
Ausführung Schloss: Bügelgriff mit Dreh-Druckschließzylinder
Schranktiefe (Außen): 60 cm
Gewicht: 130 kg
Schrankbreite (Außen): 160 cm
Traglast gesamt: 450 kg
Traglast je Einlegeboden: 70 kg
Schranktiefe (Innen): 52,8 cm
Schrankbreite (Innen): 159,7 cm
Schrankgröße: 195x160x60 cm
Weitere Informationen:
Türfarbe:
Enzianblau (RAL 5010)
Korpus Farbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Schließung:
Gleichschließung
... >
Lager 479
>
Objektausstattung
>
Sportschränke
Weitere Suchbegriffe:
Geräte-Schränke
,
Geräte-Schrank
,
Geräteschränke
,
Aufbewahrungsschrank
,
Aufbewahrungshilfe
,
Aufbewahrung
,
Aufbewahrungsmöglichkeit
,
für
,
Bälle
,
Ballschränke
,
Handbälle
,
Aufbewahrungs-Möglichkeit
,
Objektausstattung
,
Aufbewahrungen
,
Ball
,
Sportgeräteschränke
,
Sportschränke
,
Geräte
,
Schränke
,
Schrank
,
Sport-Schrank
,
Sport-Schränke
,
Sport
,
Geräteschrank
,
Sport-Geräteschrank
,
Sport-Geräteschränke
,
Sportgeräte-Schrank
,
Sportgeräte-Schränke
,
Sportgeräte
,
Schulsport
,
Turnhalle
,
Hallenschrank
,
Ballaufbewahrung
,
Sporthallenausstattung
,
Turnhallenausstattung
,
Ordnungshilfe
,
ordnung-schaffen
,
sporthalle
,
Ball-Aufbewahrung
,
Ballaufbewahrungen
,
Schule
,
Ordnung
,
schaffen
,
Ball-Aufbewahrungen
,
Ball-Schrank
,
Ball-Schränke
,
ordnung
,
Schulschrank
,
Schulmöbel
,
sporthallen
,
Sporthalle
,
Schulschränke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.303,24*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.437,12*
€ 1.710,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.421,99*
€ 1.692,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.367,20*
€ 1.626,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.334,77*
€ 1.588,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.303,24*
€ 1.550,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x160x60 cm, mit Lochblech-Schiebetüren, Typ 4) Clo...
k.A.
3446531
ab € 1.308,30*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x160x60 cm, mit Lochblech-Schiebetüren, Typ 4) Clo...
k.A.
3446632
ab € 1.309,41*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x160x60 cm, mit Lochblech-Schiebetüren, Typ 4) Clo...
k.A.
3446733
ab € 1.303,12*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x160x60 cm, mit Lochblech-Schiebetüren, Typ 4) Clo...
k.A.
3446834
ab € 1.305,68*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x160x60 cm, mit Lochblech-Schiebetüren, Typ 4) Enz...
k.A.
3446515
ab € 1.306,90*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x160x60 cm, mit Lochblech-Schiebetüren, Typ 4) Enz...
k.A.
3446616
ab € 1.310,62*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x160x60 cm, mit Lochblech-Schiebetüren, Typ 4) Enz...
k.A.
3446818
ab € 1.300,01*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x160x60 cm, mit Lochblech-Schiebetüren, Typ 4) Gol...
k.A.
3446560
ab € 1.310,96*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x160x60 cm, mit Lochblech-Schiebetüren, Typ 4) Gol...
k.A.
3446661
ab € 1.302,54*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x160x60 cm, mit Lochblech-Schiebetüren, Typ 4) Gol...
k.A.
3446762
ab € 1.301,82*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x160x60 cm, mit Lochblech-Schiebetüren, Typ 4) Gol...
k.A.
3446863
ab € 1.300,07*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x160x60 cm, mit Lochblech-Schiebetüren, Typ 4) Lic...
k.A.
3446502
ab € 1.305,32*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x160x60 cm, mit Lochblech-Schiebetüren, Typ 4) Lic...
k.A.
3446603
ab € 1.299,88*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x160x60 cm, mit Lochblech-Schiebetüren, Typ 4) Lic...
k.A.
3446704
ab € 1.304,30*
Ähnlich
C+P Ballschrank (HxBxT: 195x160x60 cm, mit Lochblech-Schiebetüren, Typ 4) Lic...
k.A.
3446805
ab € 1.308,69*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen