Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beach Wagon Company Bollerwagen "Mini"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613448104
Hersteller:
     Beach Wagon Company
Herst.-Nr.:
     3448104
EAN/GTIN:
     08718627762189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bollerwagen
Deichselwagen
bollerwagen

  • Für Spaziergänge in der Stadt, im Wald oder am Strand
  • Kompaktes Packmaß: Schnell und flach zusammenklappbar
  • Gepolsterte Wanne sorgt für komfortables Sitzen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Beach Wagon Company Bollerwagen "Mini”: stabil und robust
Der Bollerwagen "Mini” von Beach Wagon Company ist ein zuverlässiger Begleiter für Ausflüge. Das Fahrgestell besteht aus stabilem Metall, der Wannenbezug aus widerstandsfähigem Polyester. Der Strandkarren ist bis 40 kg belastbar, so dass ein kleines Kind als Passagier mitreisen kann. Die weiche, gepolsterte schaumstoffgefüllte Stoffwanne sorgt für angenehmen Komfort.

Beach Wagon Company Bollerwagen "Mini”: einfach manövrierbar
Den Bollerwagen "Mini“ von Beach Wagon Company ziehen Sie mit einer Deichsel. Diese lässt sich auch von größeren Personen komfortabel ziehen. Die Steuerung erfolgt über die Vorderräder. Dadurch ist der Bollerwagen leicht manövrierbar und ohne Kippgefahr zu steuern.

Pflegeleicht nach dem Ausflug
Sollte es bei dem Beach Wagon Company Bollerwagen "Mini” einmal Flecken geben, so nehmen Sie einfach die Seitenteile ab und waschen die Bezüge bei 30 Grad in der Waschmaschine.

Produktdetails:
  • Material Fahrgestell: Metall
  • Material Wannenbezug: 100 % Polyestergewebe
  • Material Reifen: Polypropylen (PP)
  • Maße aufgebaut (LxBxH): 89x54x105 cm
  • Maße zusammengeklappt (LxBxH): 89x54x35 cm
  • Gewicht: 11,5 kg
  • Belastbar bis 40 kg
  • ø-Reifen: 28 cm (groß), 19 cm (klein)
  • Farbe: Dunkelgrau

  • Anzahl Kinder: 1 Kind
  • Einsatzbereich: Privat; Kindergarten; Grundschule; Kinderkrippe
  • Altersgruppe: 4-8 Jahre
  • Ausführung: Faltbollerwagen
  • Belastbarkeit: Max. 40 kg

Weitere Suchbegriffe: Kinderfahrzeuge, Kinderfahrzeug, Beachwagen, Faltbollerwagen, faltbarer, klappbar, Klappbollerwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,39*
€ 395,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,25*
€ 393,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,83*
€ 377,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,08*
€ 365,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,70*
€ 323,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.