Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Futsalball "CoreX Kids Light"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613450606
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3450606
EAN/GTIN:
     04044475286411
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
fußball größe 4
sport-thieme fußball

  • Hochwertiger Jugendtrainingsball
  • Zum Erlernen der Ballführung
  • Reduziertes Sprungverhalten für perfekte Ballkontrolle
  • Hybrid-Technologie für ausgezeichnete Spieleigenschaften
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Sport-Thieme Futsalball "CoreX Kids Light": auf die körperlichen Fähigkeiten von Kindern angepasst
Der Sport-Thieme Futsalball "CoreX Kids Light" unterscheidet sich zu einem herkömmlichen Fußball in seiner Größe – er ist kleiner, hat jedoch das gleiche Gewicht. Dadurch bietet der Sport-Thieme Futsalball "CoreX Kids Light" ein reduziertes Sprungverhalten. Das Ergebnis ist die bestmögliche Ballkontrolle. Die Butyl-Blase sorgt für weniger Pumpvorgänge. Dank der Hybrid-Technologie liegen die Nähte innen und sind zusätzlich verklebt. Dieses Verfahren verlängert die Lebensdauer des Balls erheblich.

Weitere Details:
Ventil: Nadelventil

  • Balltyp: Futsalball; Leichtball
  • Größe: 4
  • Gewicht: 350 g
  • Verarbeitung: Geklebt; Genäht; Hybrid
  • Für wen: Kindergarten; Grundschule
  • Umfang: 62-64 cm
  • Altersklasse: 11-14 Jahre; ab 14 Jahre
  • Spielklasse: D-Junioren
  • Material: Polyurethan (PU)
  • Farbe: Weiß-Blau
  • Material Oberfläche: Polyurethan (PU)
  • Struktur Oberfläche: Ohne Struktur
  • Luftdruck: 0,6-0,9 bar
  • Einsatzbereich: Training
  • Altersgruppe: U12/U13
  • Blase: Butyl
  • Zertifikat: Ohne

Weitere Suchbegriffe: fußbälle, Bälle, Ball, Futsal, Trainingsball, Techniktraining, Trainingsbälle, Futsal-Ball, Futsalbälle, Futsalball, Futsal-Bälle, Futsalspiel, Futsalspiele, Hallenfutsal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.