Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Futsalball "CoreX Pro"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613450808
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3450808
EAN/GTIN:
     04044475286442
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
fußball größe 4
sport-thieme fußball

  • Matchball mit Hybrid-Technologie
  • Reduziertes Sprungverhalten
  • Mit Butyl-Blase und Nadelventil
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Sport-Thieme Futsalball "CoreX Pro": Überzeugt durch beste Spieleigenschaften
Der Sport-Thieme Futsalball "CoreX Pro" ist ein hochwertiger Matchball aus feinnarbigen PU-Material. Der Futsalball besitzt die Hybrid-Technologie, durch die die Nähte innen liegen und zusätzlich verklebt sind. Durch die Verklebung wird die Wasseraufnahme zudem auf ein Minimum reduziert. Beste Spieleigenschaften sind mit diesem Futsalball also garantiert. Durch das reduzierte Sprungverhalten ist der Ball besser kontrollierbar und der Spieler bekommt eine perfekte Ballbeherrschung.

  • Balltyp: Futsalball; Trainingsball; Wettspielball
  • Größe: 4
  • Für wen: Jugendliche; Erwachsene
  • Verarbeitung: Hybrid
  • Umfang: 62-64 cm
  • Gewicht: 420-440 g
  • Altersklasse: ab 14 Jahre
  • Spielklasse: A-/B-/C-Junioren; Herren/Damen
  • Material: Polyurethan (PU)
  • Material Oberfläche: Polyurethan (PU)
  • Einsatzbereich: Training; Wettkampf
  • Altersgruppe: U14/U19
  • Struktur Oberfläche: Golfball
  • Luftdruck: 0,7-0,9 bar
  • Blase: Butyl
  • Farbe: Weiß-Grün

Weitere Suchbegriffe: fußbälle, Hallenfußball, Fifa, Futsal, Matchball, Spielball, Jugendfußball, Indoor-Fußball, Hallenball, Futsal-Ball, Futsalball, Herrenfußball, Hallen-Fußball, herren, leicht, junioren, Hallen-Ball, Größe, 4, jugend, Nadelventil, Butyl-Blase, genäht, verklebt, 62, cm, 64, Futsalbälle, Futsal-Bälle, Futsalspiel, Futsalspiele, Hallenfutsal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.