Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Magnesiabehälter "Ground"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613455207
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3455207
EAN/GTIN:
     04044475288316
Suchbegriffe:
Magnesiabehälter
magnesiabehälter

  • Für rutschsicheres Turnen
  • Sowohl für Training als auch Wettkampf geeignet
  • Robuster Behälter dank stabiler Bauweise
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Magnesiabehälter "Ground" – entwickelt für den Leistungssport
Der Sport-Thieme Magnesiabehälter "Ground" besteht aus mit Nadelvlies kaschiertem Holz und findet insbesondere beim Bodenturnen Verwendung. Das Fußbecken dient dazu, die Füße mit Magnesia zu präparieren. Somit wird die Feuchtigkeit der Füße verringert und die Griffigkeit bzw. Gleitfähigkeit der Füße beim Turnen erhöht. Durch das Schwenken der Füße im Fußbecken wird das optional erhältliche Magnesiapulver gleichmäßig verteilt und sorgt somit für einen festen Griff.

Produktdetails:
  • Material Fußbecken: Holzplatte mit kaschiertem Nadelholz
  • Material Oberfläche: Nadelvlies
  • Material Unterseite: Genoppter Turnmattenstoff
  • Maße (LxBxH): 52x52x10,5 cm
  • Gewicht: 5,2 kg
  • Farbe Oberfläche: Blau

Weitere Suchbegriffe: Magnesium, Magnesia-Behälter, Turnen-Magnesia-Behälter, Magnesia, Magnesiapulver, Magnesia-Pulver, magnesia, turnen, Magnesiumständer, Fußbecken, für, Magnesia-Fußbecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,78*
€ 104,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.