Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Sprungtisch "Kids"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613456109
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3456109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteturnen
Kinder-Turnen
Kinderturnen
Sprungtisch

  • Weiße Linie dient als Orientierungshilfe
  • Inkl. Kette zur Bodenbefestigung
  • Füße mit nicht färbenden Gummi-Polstern
  • Zum Höhenausgleich lässt sich 1 Fuß stufenlos verstellen
  • Beine mittels 4 Drehknäufen von 85 auf 135 cm verstellbar


Sport-Thieme Sprungtisch "Kids": Der Sprungtisch für die Athlet:innen
Der Sport-Thieme Sprungtisch "Kids" ermöglicht den Übergang vom Turnbock bzw. -pferd auf Senioren-Sprungtische. Die Beine aus Stahl lassen sich bequem in 5-cm-Stufen verstellen. Der Sprungtisch-Korpus ist aus Holz gefertigt und mit Spezialschaum sowie Kernrindleder bezogen. Die weiße Linie dient als Orientierungshilfe für einen sauberen und geraden Sprung. Abgerundet wird das Konzept des Sprungtischs "Kids" von bodenschonenden, nicht färbenden Füßen. 2 davon sind mit Transportrollen versehen.

  • Einsatzgebiet: Training
  • Einsatzbereich: Schule; Verein; Schule; Verein
  • Material Gestell: Stahl
  • Material Bezug: Kernrindleder
  • Rollvorrichtung: An den Füßen
  • Höhenverstellbarkeit Stufen: 5 cm Schritte
  • Höhenverstellbarkeit: 85 bis 135 cm
  • Leistungsniveau: Anfänger
  • Einsatzort: Indoor
  • Zertifikat: Ohne FIG
  • Gerätehöhe: 85-135 cm
  • Aufstellmaße: 95x70 cm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.327,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.467,23*
€ 1.746,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.454,37*
€ 1.730,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.396,58*
€ 1.661,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.360,05*
€ 1.618,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.327,60*
€ 1.579,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.