Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Kugelstoßring mit Abstoßbalken "Indoor"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613456200
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3456200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelstoß-Ausrüstung
Kugelstoß-Balken

  • Aus 4 Teilen für einen einfacheren Transport und Lagerung
  • Widerstandsfähige, rutschfeste Plattform aus Birkensperrholz
  • Nach World-Athletics-Regelwerk gefertigt
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Kugelstoßring mit Abstoßbalken "Indoor": Robuste Anlage für professionellen Einsatz
Der Sport-Thieme Kugelstoßring mit Abstoßbalken "Indoor" ist sowohl für den professionellen Einsatz sowie für Trainingsstunden in Vereinen entwickelt. Mit einem Innendurchmesser von 2.135 mm und einem Wurfring nach World-Athletics-Vorgaben ist die Kugelstoßanlage für den Wettkampfeinsatz qualifiziert. Die Anlage besteht aus 4 Teilen für einen einfachen Transport und die äußeren Bereiche sind blau lackiert, um eine bessere Sichtbarkeit zu gewährleisten. Die Kugelstoßanlage wird inkl. Kugelstoßbalken aus Fiberglas geliefert, welcher ebenfalls nach den World-Athletics-Vorgaben gefertigt ist.

Produktdetails:
  • Maße LxBxH: 310x310x5,5 cm

  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Einsatzbereich: Training; Wettkampf
  • Zielgruppe: Schule; Verein
  • Zertifikat: World Athletics
  • Farbe: Blau
  • Material: Fiberglas; Birkensperrholz
  • Durchmesser: 2.135 mm
  • Gewicht: 160 kg

Weitere Suchbegriffe: Kugelstoßen, Kugelstoßring, Kugelstoß-Ring, Kugelstoßringe, Training, Wettkampf, Kugelstoßkreis, lernen, Leichtathletik, Kugelstoßtraining, Kugelstoßwettkampf, Kugelstoßanlage, drinnen, Indoor-Kugelstoßen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.757,08*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.899,05*
€ 5.829,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.874,66*
€ 5.800,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.785,16*
€ 5.694,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.757,08*
€ 5.660,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.