Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Therapie
>
Bewegen & Mobilisieren
>
Bewegungstrainer
>
Armtrainer
>
Artikel
Ferrox Feinmotoriktrainer Horizontale Spirale
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613457027
Hersteller:
Ferrox
Herst.-Nr.:
3457027
EAN/GTIN:
04044475288057
Suchbegriffe:
Feinmotorik
Fingertrainer
Armtrainer
Unterarmtrainer
Zum Einsatz in der Rehabilitation
Trainiert feinmotorische Fähigkeiten
Für unterschiedliche Bewegungsformen
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Ferrox Feinmotoriktrainer zur Mobilisierung und Erhaltung
Die Feinmotoriktrainer von Ferrox bestehen aus einer stabilen Sperrholzplatte, auf denen eine Spirale montiert ist. Auf der stählernen Spirale ist eine Kunststoffwalze beweglich angebracht. Um den Kunststoff-Hohlzylinder auf der Metallspirale des Trainingsgerätes zu bewegen, sind unterschiedliche motorische Fähigkeiten gefragt. Dabei sollen alltägliche Bewegungsabläufe der Finger- und Hände trainiert werden.
Produktdetails:
Material: Stahl, Naturholzplatte
Maße Vertikale Spirale (LxBxH): 40x17x31 cm
Maße Wurm (LxBxH): 40x17x21 cm
Maße Horizontale Spirale (LxBxH): 40x30x38 cm
Gewicht Vertikale Spirale: 3,5 kg
Gewicht Wurm: 3,5 kg
Gewicht Horizontale Spirale: 4 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Horizontale Spirale
... >
Bewegen & Mobilisieren
>
Bewegungstrainer
>
Armtrainer
Weitere Suchbegriffe:
Trainer
,
Feinmotorik-Trainer
,
Pronation
,
Supination
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 111,62*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,14*
€ 169,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,12*
€ 166,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,95*
€ 161,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ferrox Feinmotoriktrainer Vertikale Spirale
Ferrox
3457001
ab € 112,39*
Ähnlich
Ferrox Feinmotoriktrainer Wurm
Ferrox
3457014
ab € 111,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen