Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Rudersimulator "OV"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613457506
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3457506
EAN/GTIN:
     04044475288088
Suchbegriffe:
Rudern
Kraftgeräte
Fitness-Kraftgeräte
Ganzkörpertrainer

  • Reales Rudern für Ganzkörpertraining
  • Display zur Anzeige der Wiederholungen und Trainingsdauer
  • Schlitteneinheit klappbar – besonders platzsparend
  • Widerstand durch Gewicht regulierbar - linearer Kraftverlauf
  • Lange Ruderarme für Ruderbewegungen wie auf Ruderboot


Sport-Thieme Rudersimulator "OV": der All-in-One Fitnesstrainer
Der Sport-Thieme Rudersimulator "OV" ist aus Stahl gefertigt, besonders robust und für den Dauereinsatz im Fitnessstudio perfekt geeignet. Das Kraftgerät verfügt über einen verschiebbaren Sitz mit Aufnahme für ein Gummiwiderstandsband zur Steigerung der Beinbelastung. Das Trittbrett ist darüber hinaus mit 2 Rastpositionen versehen und rutschhemmend, sodass die Trainierenden hervorragende Stabilität bei der Übungsausführung bekommen. Für ein abwechslungsreiches Krafttraining ist der Rudertrainer mit 2 drehgelagerten Ruderstangen ausgestattet, welche ergonomisch gefertigt sind. Besonders praktisch: Das Trainingsgerät verfügt über ein Display, auf dem die Sportler:innen in Ihrem Studio die Wiederholungen und Trainingsdauer ablesen. Zur schnellen Anpassung der Ruder-Intensität sind an dem Rudersimulator 2 Dorne zur Lagerung der Gewichtsscheiben angebracht.

Produktdetails:
  • Mindestgröße: 140 cm
  • Scheibenaufnahme: (ø 50 mm)

  • Geräteausführung: Einzelstation
  • Muskelgruppe: Arme; Bauch; Beine; Rücken; Schultern; Gesäß
  • Einsatzbereich: Professionell
  • Elemente: Rudermaschine
  • Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)
  • Material Polster : Kunstleder
  • Rohrstärke: 3-4 mm
  • Polsterdicke : 45 mm
  • Gerätegewicht : 240 kg
  • Polsterfarbe: Schwarz
  • Gestellfarbe: Anthrazit
  • Material: Stahl, pulverbeschichtet
  • Aufstellmaße (LxBxH): 300x170x170 cm
  • Max. Gewichtsbelastung: 125 kg
  • Steckgewicht: 100 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.091,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.361,82*
€ 5.190,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.312,75*
€ 5.132,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.180,40*
€ 4.974,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.125,51*
€ 4.909,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.091,95*
€ 4.869,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.