Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Spielpfosten "Multi" 80x80 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613459704
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3459704
EAN/GTIN:
     04044475288156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spielpfosten
spielpfosten

  • Spindelspannmechanik für komfortable Netzhöhenverstellung
  • Korrosionsbeständige Oberfläche
  • Inkl. Bodenhülsen und Abdeckkappen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Spielpfosten "Multi": Vielseitig einsetzbar in Schulen, Vereinen, Institutionen und Freizeiteinrichtungen
Der Sport-Thieme Spielpfosten "Multi" eignet sich für diverse Ballspiele wie Volleyball, Fußballtennis und Tennis – sowohl im Trainings- als auch im Freizeitbereich. Die Pfosten für den Schul- und Breitensport stecken Sie einfach in die im Lieferumfang enthaltenen Bodenhülsen und versehen sie mit Abdeckkappen. Ihre Oberfläche ist technisch eloxiert – das macht sie langlebig sowie für den Innen- und Außenbereich einsetzbar. Die Netzhöhe ist stufenlos verstellbar. Durch die Spindelspannmechanik lässt sich das Netz schnell und einfach spannen.

Produktdetails:
  • Netzhöhe: ca. 107–255 cm
  • Pfostenlänge (über Flur): 265 cm
  • Farbe: Mattsilber

  • Einsatzbereich: Schul- und Vereinssport
  • Profil: 80x80 mm
  • Pfostenausführung: Zum Einstellen in Bodenhülsen
  • Einstecktiefe: 350 mm
  • Ausführung: Eloxiert
  • Material: Aluminium, eloxiert
  • Profil : 80x80 mm
  • Ausführung : In Bodenhülsen stehend
  • Einsatzgebiet : Einfachspielfelder
  • Prüfzeichen: Ohne
  • Befestigung : Spindelspannsystem
  • Gewicht: 27 kg

Weitere Informationen:
Maße:
80x80 mm
Weitere Suchbegriffe: Fußball-Tennis, Beach-Volleyball-Pfosten, Beach-Volleyballpfosten, Beachvolleyball-Pfosten, Tennisnetzpfosten, Tennisnetz-Pfosten, Tennis-Netzpfosten, Trainingsnetz, Badminton-Pfosten, Beach, Volleyball-Pfosten, Pfosten, Universal, Netzpfosten, Multi-Spielpfosten, Volleyball-Mittelpfosten, VB-Pfosten, Spielpfosten-System, Multipfosten, Badmintonpfosten, Universalpfosten, Multispielpfosten, Fußballtennis, Multifunktionspfosten, Tennisnetz, Tennis, für, Volleyballspielpfosten, Padel, Padel-Netzpfosten, Pickleballpfosten, Pickleball, Pickleball-Pfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 792,16*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 792,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 903,18*
€ 1.074,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 896,07*
€ 1.066,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 863,35*
€ 1.027,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 835,35*
€ 994,07
pro Paar
ab 500 Paar
€ 792,16*
€ 942,67
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3459717
ab € 791,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.