Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Tennis-Set "Rebounder"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613459805
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3459805
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiele-Sets
spiele sets

  • Alle Set-Bestandteile in- und outdoor einsetzbar
  • Standfester Ball-Rebounder für das Technik-Training
  • Schneller und einfacher Aufbau
  • Je 2 Rackets für Einsteiger und Kinder
  • 20 robuste Trainingsbälle für alle Bodenbeläge


Das Sport-Thieme Tennis-Set "Rebounder" – für ein professionelles Tennis-Training
Im Sport-Thieme Tennis-Set "Rebounder" bietet der Sport-Thieme Ball-Rebounder "Mobil" eine effektive Möglichkeit, an der Schlagtechnik zu arbeiten. Der Rebounder verfügt dank seines stabilen Stahlrohr-Gestelles über einen stabilen Stand und bietet darüber hinaus beste Rücksprungeigenschaften. Mit den komplett besaiteten Victor-Tennisschlägern "Junior 58" und "Winner" in jeweils 2-facher Ausführung sind zudem die passenden Rackets für Kinder im Alter von 8–9 Jahren sowie für Einsteiger enthalten. Die langlebigen Wilson Tennisbälle "Roland Garros" runden mit ihren konstanten Sprungeigenschaft das Set ab.

Produktdetails Sport-Thieme Ball-Rebounder "Mobil":
  • Material (Gestell): Stahl
  • Material (Netz): Polyester
  • Maschenweite: 2,5 cm
  • Maße (LxB): 280x220 cm
  • Gewicht: 16 kg

Produktdetails Victor Tennisschläger "Junior 58":
  • Material: Aluminium
  • Länge: 58 cm
  • Gewicht: 230 g

Produktdetails Victor Tennisschläger "Winner":
  • Material: Aluminium
  • Länge: 68,5 cm
  • Gewicht: 350 g

Produktdetails Wilson Tennisbälle "Roland Garros"
  • Material (außen): Filz
  • Material (Kern): Naturkautschuk
  • ø (je Ball): 6,6 cm
  • Gewicht (je Ball): ca. 58 g

Weitere Suchbegriffe: Tennis-Trainingsgerät, Tennistrainingsgeräte, Tennistrainingsgerät, Tennis-Platz-Zubehör, Kindertennis, Tennistraining, Tennis-Übungen, Tennis-Training, Tennis-Schläger, Tennis, Tenniswand, Tenniszubehör, Tennis-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,13*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 218,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 273,43*
€ 325,38
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 267,32*
€ 318,11
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 246,30*
€ 293,10
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 233,83*
€ 278,26
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 218,13*
€ 259,57
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.