Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Sporthallenausstattung
>
Turngeräte
>
Sportmatten
>
Weichbodenmatte
>
Artikel
Sport-Thieme Weichboden-Überzug "Hochsprung"
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613460506
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
3460506
EAN/GTIN:
4044475293969
Suchbegriffe:
Sportmatten
Weichbodenmatte
sportmatten sport-thieme
sportmatten
4 Weichbodenmatten lassen sich hiermit verbinden
Ermöglicht die Zusammenstellung großer Weichbodenflächen
Leicht anbringbar und zu befestigen dank umlaufender Ösen
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Sport-Thieme Weichboden-Überzug "Hochsprung": Der Stülpdeckel zur Verbindung von Weichbodenmatten
Der Sport-Thieme Weichboden-Überzug "Hochsprung" dient zur Verbindung von 4 Weichbodenmatten mit den Maßen (LxBxH) 200 x300x30 cm. Mithilfe dieser Abdeckung lässt sich aus vorhandenen Weichbodenmatten eine Hochsprungmatte konstruieren. Hierfür legen Sie 2 Weichbodenmatten mit jeweils einer Matte obendrauf nebeneinander. Dann sorgt der Spezialüberzug für eine Verbindung zu einer einheitlichen Hochsprungmatte. Am unteren Rand der Haube befinden sich umlaufend Ösen, die bei der Befestigung der Matte helfen.
Mattengröße: 400x300x60 cm
Einsatzbereich: Schule; Verein
Anwendungsbereich: Hochsprung, max. Fallhöhe 2 m
Material Oberseite: Planenstoff (100 % Polyester)
Farbe: Blau
Material Unterseite: Planenstoff (100 % Polyester)
Länge: 400 cm
Breite: 300 cm
Gewicht: 15 kg
... >
Turngeräte
>
Matten
>
Weichbodenmatten
Weitere Suchbegriffe:
Weichbodenmatten
,
Hochsprungmatte
,
Mattenüberzug
,
Hochsprungmatten
,
Mattenzubehör
,
Überzug
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 482,70*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,01*
€ 668,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,33*
€ 662,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,45*
€ 638,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,40*
€ 620,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,70*
€ 574,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen