Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Sportplatzausstattung
>
Ballfangnetz
>
Artikel
Sport-Thieme Schutznetz "Öko" aus Recycling-Polyester 2,5 cm,Schwarz
Menge:
m²
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613468904
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
3468904
EAN/GTIN:
04044475289108
Suchbegriffe:
Ballfangnetz
Ballfangnetzanlage
Ballfangzaun
Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
Maße frei wählbar
Lärmreduzierend und sicherheitsfördernd
Aus Recycling-Polyester (100 % post-consumer-recycling)
Für zahlreiche Sportarten einsetzbar
Sport-Thieme Schutznetz "Öko" aus Recycling-Polyester: Sichere Raum- oder Bereichsteilung
Das Sport-Thieme Schutznetz "Öko" aus Recycling-Polyester reduziert Lärm und sorgt für Sicherheit auf Ihrem Sport- und Spielplatz. Hierdurch trennen Sie den Spielbereich sicher vom Publikum ab und verhindern, dass sich Tennis-, Hockey- oder andere kleine Spielbälle verirren. Kleine Maschen sorgen dafür, dass die Bälle durch das Netz fliegen. Durch die gute Form und das geringe Gewicht wird die Netzmontage entscheidend erleichtert. Wichtig bei der Wahl des Netzes ist die Farbe: Je dunkler ein Netz ist, desto durchsichtiger wirkt es.
Weitere Details:
Schnurstärke: 3 mm, außer beim Schutznetz mit 2,5 cm Maschenweite. Hier beträgt diese 2 mm
Mit fester Abschlusskante von 5-7 mm an allen Seiten (im Preis enthalten)
Individuelle Anpassung
Das Sport-Thieme Schutznetz "Öko" ist äußerst robust und hat eine lange Lebensdauer. Hohe Scheuerfestigkeit und kein Verrutschen von Maschenverbindungen runden das Konzept ab. Alle Netze sind individuell auf Ihre Platzbedürfnisse und Maße zugeschnitten. Auf Anfrage können wir Ihnen auch Schutz- und Stoppnetze mit flammhemmenden Eigenschaften (nach DIN 4102) liefern.
Geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Größe in m² an. Bitte beachten Sie, dass bei lose hängenden Netzen gegenüber der abzudeckenden Fläche noch 20 % Netzlänge dazugerechnet werden muss. Unser Stoppnetz-Rechner hilft Ihnen dabei.
Bitte beachten Sie unseren Mindermengen-Aufschlag:
Je Einzelnetz unter 1 m²: + 200 % Aufschlag
Je Einzelnetz unter 5 m²: + 100 % Aufschlag
Je Einzelnetz unter 10 m²: + 35 % Aufschlag
Je Einzelnetz unter 20 m²: + 20 % Aufschlag
Schutznetzhöhe: nach Maß
Sportart: Golf; Squash
Einsatzbereich: Außenbereich; Innenbereich
Farbe: Schwarz
Maschenform: Quadratisch 2,5 cm
Weitere Informationen:
Maschenweite:
2,5 cm
Farbe:
Schwarz
... >
Objektausstattung
>
Schutznetze
>
Ballfangnetze
Weitere Suchbegriffe:
Schutznetz
,
Schutznetze
,
Stoppnetze
,
Trennnetze
,
Ballfangzäune
,
ballfangnetze
,
Schutz-
,
und
,
Stoppnetz
,
Schutz-und-Stoppnetz
,
Schutz-und-Stoppnetze
,
Ballschutznetz
,
Hintertornetze
,
Hintertornetz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,20*
Preis gilt ab 3.000 m²
1 m² enthält 1 Stück (ab € 12,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 34,34*
€ 40,86
pro m²
ab 2 m²
€ 33,41*
€ 39,76
pro m²
ab 5 m²
€ 21,93*
€ 26,10
pro m²
ab 10 m²
€ 18,94*
€ 22,54
pro m²
ab 20 m²
€ 15,48*
€ 18,42
pro m²
ab 3000 m²
€ 12,20*
€ 14,52
pro m²
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Schutznetz "Öko" aus Recycling-Polyester 10 cm,Schwarz
Sport-Thieme
3468933
ab € 6,42*
Ähnlich
Sport-Thieme Schutznetz "Öko" aus Recycling-Polyester 10 cm,Weiß
Sport-Thieme
3468946
ab € 6,45*
Ähnlich
Sport-Thieme Schutznetz "Öko" aus Recycling-Polyester 4,5 cm,Schwarz
Sport-Thieme
3468917
ab € 10,68*
Ähnlich
Sport-Thieme Schutznetz "Öko" aus Recycling-Polyester 4,5 cm,Weiß
Sport-Thieme
3468920
ab € 10,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen