Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Schutznetz "Öko" aus Polymilchsäure 3 mm Schnurstärke,...


Menge:  m²  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613469008
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3469008
EAN/GTIN:
     04044475289153
Suchbegriffe:
Ballfangnetz
Ballfangnetzanlage
Ballfangzaun

  • Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
  • Maße frei wählbar
  • Öko-Material, in industriellen Kompostieranlagen abbaubar
  • 3 Ausführungen lieferbar
  • Vielseitig einsetzbar


Sport-Thieme Schutznetz "Öko" aus Polymilchsäure: Sicher und zuverlässige Bereichsbegrenzung
Das Sport-Thieme Schutznetz "Öko" aus Polymilchsäure reduziert Lärm und sorgt für Sicherheit auf Ihrem Sport- und Spielplatz. Hiermit trennen Sie den Spielbereich zuverlässig vom Publikum ab und verhindern, dass sich Tennis-, Hockey- oder andere kleine Spielbälle verirren. Durch die Form und das geringe Gewicht ist eine Netzmontage im Handumdrehen möglich.

Weitere Details:
  • Mit fester Abschlusskante von 5-7 mm an allen Seiten (im Preis enthalten)

Individuelle Anpassung
Das Sport-Thieme Schutznetz "Öko" aus Polymilchsäure ist biologisch abbaubar. Es steht einem herkömmlichen Schutznetz aus Polypropylen (PP) in nichts nach: Die Öko-Netze sind ebenso scheuerfest, witterungsbeständig, reißfest und langlebig – und lassen sich dazu umweltfreundlich entsorgen. Sind die Netze nach treuen Diensten irgendwann verschlissen, so lassen sie sich kompostieren. Das Natur-Material Polymilchsäure (PLA) macht es möglich. Es ist unter Umweltbedingungen, wie sie in industriellen Kompostieranlagen vorkommen, biologisch abbaubar. Bei normalem Gebrauch und Lagerung verhält es sich hingegen nicht anders als herkömmliche Schutznetze aus synthetischen Fasern.

Individuelle Maßanfertigung
Alle Netze werden individuell auf Ihre Platzbedürfnisse und Maße zugeschnitten. Geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Größe in m² an. Bitte beachten Sie, dass bei lose hängenden Netzen gegenüber der abzudeckenden Fläche noch 20 % Netzlänge dazugerechnet werden muss. Unser Stoppnetz-Rechner hilft Ihnen dabei.

Bitte beachten Sie unseren Mindermengen-Aufschlag:
  • Je Einzelnetz unter 1 m²: + 200 % Aufschlag
  • Je Einzelnetz unter 5 m²: + 100 % Aufschlag
  • Je Einzelnetz unter 10 m²: + 35 % Aufschlag
  • Je Einzelnetz unter 20 m²: + 20 % Aufschlag

  • Farbe: Weiß
  • Schutznetzhöhe: nach Maß
  • Maschenform: Quadratisch 10 cm
  • Sportart: Volleyball; Handball
  • Einsatzbereich: Außenbereich; Innenbereich

Weitere Informationen:
Ausführung:
3 mm Schnurstärke
Maschenweite:
10 cm
Weitere Suchbegriffe: Schutznetz, Schutznetze, Stoppnetze, Trennnetze, Ballfangzäune, ballfangnetze, Schutz-, und, Stoppnetz, Schutz-und-Stoppnetz, Schutz-und-Stoppnetze, Ballschutznetz, Hintertornetze, Hintertornetz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 m²
1 m² enthält 1 Stück (ab € 6,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 19,05*
€ 22,67
pro m²
ab 2 m²
€ 18,22*
€ 21,68
pro m²
ab 5 m²
€ 11,92*
€ 14,18
pro m²
ab 10 m²
€ 10,21*
€ 12,15
pro m²
ab 20 m²
€ 8,31*
€ 9,89
pro m²
ab 3000 m²
€ 6,45*
€ 7,68
pro m²
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3469011
ab € 7,85*
Ähnlich
Sport-Thieme
3469024
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.