Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Therabody Schröpfsauger "Theracup"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613469301
Hersteller:
     Therabody
Herst.-Nr.:
     3469301
EAN/GTIN:
     00810036059862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schröpfglas
schröpfglas mit ball
schröpfglas

  • Kombiniert Schröpftherapie mit Wärme und Vibration
  • 3 Intensitätsstufen: Perfekte Entlastung und Erholung
  • Überwachung der Saug- und Wärmestufe durch das Gerät
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Therabody Schröpfsauger "Theracup": Kompakt, handlich, funktionell
Der Therabody Schröpfsauger "Theracup" verbindet das klassische Schröpfen mit Wärme und Vibration für eine noch effektivere Erholung. Dabei überwachen spezielle Sicherheitssensoren und die automatische Abschaltfunktion (3 Min. bei ununterbrochenem Gebrauch) die Wärme- und Saugstufe für das entspannte Behandeln der Hautpartien. 3 unterschiedlich große Schröpfköpfe ermöglichen dabei das Behandeln kleiner und großer Hautpartien. Die Wärme, Saugdekompression sowie die Vibrationsstufe sind jeweils in 3 Intensitäten einstellbar. Der Theracup soll die natürlichen Heilungsprozesse anregen, indem die Durchblutung gefördert wird. Verspannungen und Schmerzen können gelindert und die allgemeine Beweglichkeit verbessert werden.

Produktdetails:
  • Material Steuerelement/Schröpfköpfe: Kunststoff
  • Maße: 14x7x14 cm
  • Saugdekompression: 30 kPa, 40 kPa, 50 kPa
  • Intensitätsstufen Wärme: 41 °C, 43 °C, 45 °C
  • Intensitätsstufen Vibration: 1800 rpm, 2400 rpm, 3000 rpm

Bestandteile:
  • 1 Theracup-Gerät
  • 3 austauschbare, transparente Schröpfköpfe
  • 1 USB-C-Ladekabel
  • 1 Neopren-Tragetasche

  • Oberflächenbeschaffenheit: Glatt
  • Eigenschaften: Hygienisch
  • Gewicht: 100 g
  • Länge: 14 cm
  • Durchmesser: 7 cm
  • Farbe: Schwarz

Weitere Suchbegriffe: Schröpfen, Schröpftherapie, Schröpfgerät, Schröpfgeräte, Schröpfsauger, Schröpfglocke, Schröpfglocken, Massage, Massage-Gerät, Massagegeräte, Massagegerät, Wellness, Massage-Geräte, Regeneration, Entspannung, Massieren, Durchblutung, Selbstmassage, saugglocke, Entspannen, verspannung, bindegewebe, Massagetool, Massagetools, Saugglocken, Vakuummassage, Unterdruckmassage, Massage-Tool, Tool, Gerät, Massage-Tools, Tools, Entspannungstool, Verspannungen, Selbstmassagegerät, Selbstmassage-Gerät, lockern, lösen, fördern, verkürzen, optimieren, Schröpfgummi, Geräte, Cupping, Beautybehandlung, Beautybehandlungen, Blockade, Blockaden, Bindegewebe, Entschlacken, Entschlackung, Gewebe, Hautpflege, Haut, pflegen, Hautglättung, glätten, Hautstraffung, straffen, Lymphfluss, Massage-Glocke, Massage-Glocken, Glocke, Glocken, Massageglocke, Massageglocken, Muskelverspannung, Muskelverspannungen, Myofasziales, Peeling, Sauerstoffaufnahme, Selbstbehandlung, Unterdruck-Massage, Unterdruck, Vakuum-Massage, Vakuum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,32*
€ 171,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,98*
€ 168,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,68*
€ 166,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,89*
€ 161,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.