Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Laufband "T450"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613471803
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3471803
EAN/GTIN:
     4044475289436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laufbänder
laufbänder

  • 6-fache Laufflächendämpfung für hohen Trainingskomfort
  • Große, übersichtliche Anzeige der Trainingsdaten
  • IConcept für mehr Trainingsmotivation
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Mit dem Sport-Thieme Laufband "T450" gestalten Sie das Training abwechslungsreich
Das Sport-Thieme Laufband "T450" ist bluetoothfähig und ideal, um mit der Lieblings-App zu trainieren. Das Laufband ist zudem mit IConcept ausgestattet - Verbinden Sie sich mit Ihrer bevorzugten Fitness-App und das Laufband ändert automatisch die Widerstandsstufe, Geschwindigkeit oder Steigung entsprechend Ihrer Strecke. 36 voreingestellte Programme bieten ein variantenreiches Workout – Langeweile kommt hier nicht auf. Besonders praktisch: Auch die Lauffläche ist durchdacht. Sie bietet eine 6-fach-Dämpfung und somit höchsten Trainingskomfort.

Ausstattung:
  • 7 Zoll LED + Dot Matrix
  • Transportrollen
  • Höhenausgleich
  • Handpulssensoren
  • Not-Stopp
  • Telemetrische Herzfrequenzmessung
  • Bluetooth-Schnittstelle
  • Farbe: Schwarz

Trainingscomputer:
  • 36 voreingestellte Programme
  • 3 Benutzerprogramme
  • 1 manuelles Programm
  • Körperfettfunktion

Produktdetails:
  • Höhe Abstand Boden zur Lauffläche: 23 cm

  • Einsatzbereich: Heimsport
  • Laufflächenbreite: 55 cm
  • Stromversorgung: Netzstrom (230 V)
  • Max. Benutzergewicht: 130 kg
  • Neigungsverstellung: 0–15 %
  • Motordauerleistung: 3 PS
  • Geschwindigkeit: 1-20 km/h
  • Trainingscomputer: Brustgurtempfänger; Pulsgesteuerte Programme; Strecke; Steigung; Herzfrequenz; Kalorien; HCR Geschwindigkeit; Zeit; Puls
  • Ausstattung: Handpuls; Höhenausgleich; Transportrollen; Not-Stopp Sicherheitsschlüssel; Handläufe
  • Max. Gewichtsbelastung: Geräte bis 130 kg
  • Aufstellmaße (LxBxH): 207x94x160 cm
  • Ablage: Trinkflaschenhalter
  • Trainingsprogramme: Intervall; Manuell; Cardio; Fatburn; Pulse Train
  • Schnittstelle: Bluetooth; Herzfrequenzempfänger
  • Laufdeck: 18 mm
  • Apps: Kinomap; Zwift
  • Programme: 36
  • Laufrollendurchmesser: 6,5 cm
  • Lauffläche (LxB): 153x55 cm
  • Gerätegewicht: 117 kg
  • Bandstärke: 2,0 mm
  • Max. Belastbarkeit Steigungsmotor: 130 kg
  • Anzahl Trainingsprogramme: 36
  • Anzahl Benutzerprofile: 3

Weitere Suchbegriffe: Laufband, Fitness-Cardio-Geräte, Laufen, Ausdauersport, Ausdauertraining, Cardio-Geräte, Cardiogeräte, Cardiotraining, Cardiofitness, Cardiogerät, Fitness-Laufband, Sport-Thieme, Cardio-Gerät, Laufband-Training, Fitness-Laufbänder, Ausdauer-Training, Fitnesslaufband, Fitnesslaufbänder, Ausdauer, Training, Ausdauertrainer, Ausdauer-Trainer, Trainer, verbessern, zuhause, Cardio-Training, Cardio-Fitness, Trainingsgeräte, Abnehmen, Allgemeine, Fitness, Trainingsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.126,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.245,92*
€ 1.482,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.239,56*
€ 1.475,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.179,83*
€ 1.404,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.152,80*
€ 1.371,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.126,49*
€ 1.340,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.