Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Crosstrainer "C900" LED-Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613472503
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3472503
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crosstrainer
Ellipsentrainer
crosstrainer

  • Aufhängekonstruktion ermöglicht gelenkschonendes Training
  • Geringe Aufstiegshöhe für bequemes Aufsteigen
  • Besonders langlebig durch geschweißten Stahlrahmen
  • Hohe Schwungmasse für gleichmäßigen Rundlauf
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Crosstrainer "C900": Effizientes Training mit vielen Funktionen
Der Sport-Thieme Crosstrainer "C900" bietet Ihnen ein effizientes Training mit vielen Funktionen. Durch die Aufhängekonstruktion trainieren Sie gelenkschonend und die geringe Aufstiegshöhe ermöglicht ein bequemes Aufsteigen. Die robuste und stabile Rahmenkonstruktion aus geschweißtem Stahlrahmen sorgt für Langlebigkeit. Dank der 40 Widerstandsstufen können Sie das Training individuell an Ihr Fitnesslevel anpassen. Die 14 kg Schwungmasse sorgt für einen harmonischen und gleichmäßigen Bewegungsablauf.

Ausstattung:
  • Zusätzliche Griffstangen
  • Trittflächen rutschhemmend
  • Kugellagerung
  • Transportrollen
  • Höhenausgleich
  • Handpulssensoren
  • Pulsempfänger für Brustgurt
  • Smartphone/Tablet-Halterung
  • Ablage
  • Trinkflaschenhalterung
  • Farbe: Schwarz

LED Trainingscomputer:
  • LED-Display 15,6 Zoll
  • Trainingscomputer: Watt, Geschwindigkeit, RPM, Zeit, Distanz, 40 Widerstandslevel, Puls
  • Trainingsprogramme: Watt konstant, HRC, Fatburn, Cardiopulmonary, Intermittend, Pulsmessung: BT, Handpuls

Touch Screen Trainingscomputer:
  • HD Touch Screen, 15,6 Zoll
  • Trainingscomputer: Watt, Geschwindigkeit, RPM, Zeit, Distanz, 40 Widerstandslevel, Puls
  • Trainingsprogramme: Watt konstant, HRC, Fatburn, Cardiopulmonary, Intermittend, Pulsmessung: BT, Handpuls
  • Entertainment App

  • Einsatzbereich: Professionell
  • Pulsgesteuerte Programme: 1
  • Max. Benutzergewicht: 180 kg
  • Stromversorgung: Generator; Selbstversorgend
  • Belastungsregelung: Drehzahlunabhängig
  • Schrittlänge: 51 cm
  • Antriebssystem: Poly-V Längsrippenriemen
  • Programme: 5
  • Ausstattung: Transportrollen; Handpuls; Boden-Niveau-Ausgleich; Zubehörfach
  • Trainingscomputer: Geschwindigkeit; Trainingszeit; Umdrehungen je Minute (RPM); Watt/Leistung; Widerstandsstufe; Distanz; Puls
  • Max. Gewichtsbelastung: Geräte bis 180 kg
  • Bremssystem: Elektromagnetisches Bremssystem
  • Schnittstelle: Bluetooth
  • Ablage: Trinkflaschenhalter; Smart Device Halterung; Große Ablagefläche
  • Trainingsprogramme: Cardio; Fatburn; Manuell; Pulsgesteuertes Training
  • Anzahl Trainingsprogramme: 4
  • Belastungsbandbreite: 400 Watt
  • Schwungrad: 14 kg
  • Widerstandseinstellung: 40 Widerstandsstufen
  • Aufstellmaße (LxBxH): 177x93x160 cm
  • Gerätegewicht: 188 kg
  • Benutzerprogramme: 6
  • Übersetzungsverhältnis: 1:20
  • Ellipsenhöhe: 515 mm
  • Aufstiegshöhe: 15 cm
  • Pedalabstand (Q-Faktor): 290 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Display
Weitere Suchbegriffe: Fitness-Cardio-Geräte, Cardio, Ausdauersport, Ausdauertraining, Ausdauer, Cardio-Geräte, Cardiogeräte, Cardiofitness, für, Profis, Cardiogerät, Sport-Thieme, Cardio-Gerät, Professionelle, Ausdauer-Training, Training, Ausdauertrainer, Ausdauer-Trainer, Trainer, verbessern, Fitness-Studio, Cardio-Training, Cardio-Fitness, Ganzkörpertrainer, Trainingsgeräte, Abnehmen, Allgemeine, Fitness, Trainingsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.649,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.872,78*
€ 3.418,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.850,31*
€ 3.391,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.747,72*
€ 3.269,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.692,18*
€ 3.203,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.649,47*
€ 3.152,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3472516
ab € 3.201,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.