Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Rudergerät "R600"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613473405
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3473405
EAN/GTIN:
     4044475289597
Suchbegriffe:
Muskelaufbau
Rudergerät
Rudermaschine
rudergerät

  • Luftwiderstand für intensives Training
  • Kettensystem treibt Windrad an
  • Sicherer Stand durch Höhenausgleich
  • Bis zu 2 m Körpergröße geeignet
  • Kugelgelagerte Hochleistungsrollen


Ausstattung:
  • Höhenausgleich
  • Generatorensystem für das Display
  • Bluetooth-Schnittstelle
  • Drahtlose Pulsmessung
  • Neigungsverstellbare Display- und Smartphone-Halterung
  • Mehrfach einstellbare Fußrasten


Trainingscomputer:
  • Anzeige von: Geschwindigkeit, Zeit, Distanz, Kalorien, Puls, Watt

  • Einsatzbereich: Semi-Professionell
  • Bremssystem: Luftwiderstand
  • Stromversorgung: Batteriebetrieb
  • Antriebssystem: Kette
  • Sitzhöhe: 38 cm
  • Widerstandseinstellung: Hebel
  • Widerstandssystem: Luftwiderstand
  • Belastungsbandbreite: 10 Stufen
  • Max. Gewichtsbelastung: Geräte bis 200 kg
  • Trainingscomputer: Trainingszeit; Distanz; Watt; 500 Meter-Zeit
  • Ausstattung: Verstellbare Pedalriemen mit Schnellverschluss; LC Display; Smartphonehalter; Rutschfeste Stellfüße
  • Schnittstelle: Bluetooth
  • Aufstellmaße (LxBxH): 248x75x100 cm
  • Max. Benutzergewicht: 200 kg
  • Gerätegewicht: 45 kg

Weitere Suchbegriffe: Fitness-Cardio-Geräte, rudergeräte, Cardio, Ausdauersport, Ausdauertraining, Cardio-Geräte, Cardiogeräte, Cardiotraining, Cardiofitness, Cardiogerät, Sport-Thieme, Cardio-Gerät, Semi-Professionelle, Ausdauer-Training, Ausdauer, Training, Ausdauertrainer, Ausdauer-Trainer, Trainer, verbessern, Cardio-Training, Cardio-Fitness, Rower, Ganzkörpertrainer, Trainingsgeräte, Rudertrainer, Oberkörpertrainer, Abnehmen, Allgemeine, Fitness, Trainingsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 588,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,99*
€ 803,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,52*
€ 782,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,38*
€ 765,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,82*
€ 743,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,61*
€ 700,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.