Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Indoor Bike "IB800"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613473607
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3473607
EAN/GTIN:
     4044475289580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fitness-Cardio-Geräte
indoorbike
Indoorcycle
Cardio

  • Ideal für den Dauereinsatz im Fitnessstudio
  • 10 kg Schwungmasse für ruhigen Bewegungsablauf
  • Kostenloser Zugang zur iConsole-App
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Ausstattung:
  • Gelsattel horizontal und vertikal verstellbar
  • Multipositionslenker
  • SPD Dual-Pedale
  • 2-facher Trinkflaschenhalter
  • Höhenausgleich
  • Transportrollen
  • Bluetooth-Schnittstelle BT 4.0 zur Übertragung der
  • Herzfrequenz oder Polar® kompatibler 5,3 KHz Brustgurt
  • notwendig
  • Apps: Zwift/Kinomap, iConsole
  • Farbe: Schwarz

Trainingscomputer:
  • Bluetooth-Konsole
  • Anzeige von: Strecke, Zeit, Kalorien, Geschwindigkeit, Puls, RPM, Belastung, Watt

  • Einsatzbereich: Professionell
  • Belastungsregelung: Drehzahlabhängig
  • Übersetzungsverhältnis: 1:8
  • Schwungmasse: 10 kg
  • Antriebssystem: Poly-V-Riemenantrieb
  • Ausstattung: Transportrollen; Höhenausgleich
  • Schnittstelle: Bluetooth
  • Ablage: Trinkflaschenhalterung
  • Sitz: Horizontal verstellbar; Vertikal verstellbar
  • Trainingscomputer: Kalorien; Puls; Geschwindigkeit; RPM ( Umdrehungen pro Minute); Zeit; Strecke; Belastung
  • Apps: Zwift; Kinomap; iConsole
  • Max. Gewichtsbelastung: Geräte bis 180 kg
  • Max. Benutzergewicht: 180 kg
  • Belastungsbandbreite: 1-999 Watt
  • Aufstellmaße (LxBxH): 140x60x130 cm
  • Pedalabstand zum Sattel min./max.: 53-77 cm
  • Gerätegewicht: 49 kg
  • Schwungrad: 10 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 959,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.075,73*
€ 1.280,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.069,23*
€ 1.272,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.029,98*
€ 1.225,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 999,22*
€ 1.189,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 959,88*
€ 1.142,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.