Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Trainingshürde "Junior"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613474206
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3474206
EAN/GTIN:
     4044475289627
Suchbegriffe:
Hürden
Hürdenlauf
Wettkampfhürde
Trainingshürde

  • Gepolsterte Querlatte minimiert die Verletzungsgefahr
  • Für Kinderleichtathletik-Wettkämpfe geeignet
  • Einfache Höhenverstellung dank Druckknopfsystem
  • Lieferung erfolgt inkl. passendem Werkzeug
  • Für das allgemeine Training verwendbar


Die Sport-Thieme Trainingshürde "Junior": Gepolsterte Hürde für Training und Kinderleichtathletik-Wettkämpfe.
Die Sport-Thieme Trainingshürde "Junior" hat ein Polster an der Querlatte, was die Gefahr, sich beim Sprung zu verletzen, verringert. Die Hürde ist ab einer Höhe von 50 cm höhenverstellbar und geht in 5-cm-Schritten bis zu einer Höhe von 80 cm. Aufgrund der Höhenverstellbarkeit ist die Hürde bis zu einer Höhe von 60 cm auch für Kinder-Leichtathletik geeignet.

Produktdetails:
  • Material Querlatte: Schaumstoff ummantelt mit Planenstoff

  • Ausstattung: Höhenverstellbar; Mit Polsterung
  • Material Hürdengestell: Stahl
  • Material Hürdenlatte: Schaumstoff; Planenstoff
  • Einsatzbereich: Training; Wettkampf
  • Maße (LxBxH): 60x100x50 cm
  • Höhenverstellung: 50/55/60/65/70/75/80
  • Gewicht: 4 kg

Weitere Suchbegriffe: hürden, Hürde, Trainingshürden, Hürde,, Trainingshilfe, Wettkampf-Hürden, Wettkampfhürden, Wettkampf-Hürde, Trainings-Hürde, Trainings-Hürden, Hürden-Training, Hürdenpolster, Hürdentraining, Hürdenpolsterung, Hürdenschutzpolsterung, Hürdenschutzpolster, Leichtathletik-Hürden, Trainings, Leichtathletik, Hürden-Lauf, Training, Wettkampf, Leichtathletikhürden, Leichtathletik-Hürde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.