Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Ersatzöse für Gymnastikmatten Für Matten 1,0 cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613475717
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     3475717
EAN/GTIN:
     7613005052337
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
gymnastikmatte airex

  • Schneller Ersatz bei kaputten Ösen
  • Für Airex Gymnastikmatten von 0,8 - 1,5 cm
  • Lieferung erfolgt ohne Werkzeug
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Produktdetails:
  • Material: Plastik
  • ø: 2,4 cm
  • Gewicht: 20 g

Weitere Details:
  • 2 Halteringe und 2 Distanzhalter ergeben je eine Öse
  • Distanzring klein ø 7 mm – je nach Ausführung für Airex Matten in den Stärken 0,8 cm, 1,0 cm und 1,5 cm Stärke.

  • Einsatzbereich: Fitnessstudio; Verein; Therapieeinrichtung; Fitnessstudio; Verein; Therapieeinrichtung
  • Maße Aufhängeösen : ø 2,4 cm
  • Einsatzzweck: Kindergymnastik; Fitness

Weitere Informationen:
Ausführung:
Für Matten 1,0 cm
Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte, Ersatzösen, ösen, öse, Ersatzöse, für, Gymnastikmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 7,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,08*
€ 14,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,84*
€ 14,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,83*
€ 12,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,06*
€ 11,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,61*
€ 11,44
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,68*
€ 9,14
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Airex
3475704
ab € 7,56*
Ähnlich
Airex
3475720
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.