Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikasa Beachvolleyball "Beach Classic BV543C-VXB-YSB"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613476909
Hersteller:
     Mikasa
Herst.-Nr.:
     3476909
EAN/GTIN:
     4907225881451
Suchbegriffe:
Beach-Volleyball
Beachvolleyball
beach-volleyball mikasa
beach volleyball

  • Rutschfeste Oberfläche für top Ballkontrolle
  • Klassische, 18-teilige Panelkonstruktion
  • Soft-Oberflächenmaterial aus Polyurethan (PU)
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Mikasa Beachvolleyball "Beach Classic BV543C-VXB-YSB": Überzeugend in Funktion und Design
Der Mikasa Beachvolleyball "Beach Classic BV543C-VXB-YSB" ist ein official Supplier Ball mit einer 18-teiligen Panelkonstruktion. In Kombination mit dem Soft-Oberflächenmaterial aus Polyurethan (PU) bietet der Ball hervorragende Griffigkeit und Präzision. Durch die maschinengenähten Nähte und das Spezialventil ist er pflegeleicht und langlebig. Eine bi-elastische Butylgummiblase minimiert den Luftverlust und bietet lange Spielfreude.

  • Balltyp: Trainingsball; Wettspielball
  • Größe: 5
  • Gewicht: 260-280 g
  • Umfang: 66-68 cm
  • Zertifikat: FIVB-zertifiziert
  • Einsatzbereich: Wettkampf; Training
  • Einsatzzweck: Outdoor
  • Struktur Oberfläche: Ohne Struktur
  • Material Oberfläche: Polyurethan (PU)
  • Blase: Butyl
  • Verarbeitung: Genäht
  • Luftdruck: 0,17-0,22 bar
  • Farbe: Weiß-Gelb-Blau

Weitere Suchbegriffe: Wettspielball, Matchball, Wettspielbälle, Match-Ball, Matchbälle, Match-Bälle, Training, Beach, Beachvolleybälle, Beach-Volleyballzubehör, Beach-Volleyball-Zubehör, Beachvolleyball-Zubehör, Volleyball-Beach-Volleybälle, Strand, Sport, Strandspiel, Beachsport, Strandsport, Strandspiele, Beach-Volleybälle, Volleyball, Zubehör, Outdoor, Volleybälle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.