Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Jerk Boxes


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613477902
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3477902
EAN/GTIN:
     4044475289832
Suchbegriffe:
Plyometrisches
Training
Krafttraining
Sprungkrafttrainer

  • Für Kraftübungen wie Kniebeugen, Kreuzheben, Stoßen
  • Auch für plyometrisches Training geeignet
  • Übereinander stapelbar für viele Trainingsvariationen
  • Mit Gummischicht zur Eindämmung der Geräuschentwicklung
  • Hohes Eigengewicht für perfekten Stand


Sport-Thieme Jerk Boxes: Das ideale Trainingszubehör für Gewichtheber:innen
Die Sport-Thieme Jerk Boxes bestehen aus 4 Blöcken mit einer Höhe von 6, 15, 30 und 38 cm. Für das Training mit Gewichten muss die 6 cm dicke Abwurfplatte immer oben liegen. Weitere Highlights sind eine Belastbarkeit von bis zu 500 kg, eine 4 mm starke Gummischicht, die die Geräuschentwicklung dämmt und ein hohes Eigengewicht.

Produktdetails:
  • Material: Holz mit Gummischicht
  • Maße (LxBxH) pro Box: 91x51x89 cm
  • Belastbar bis 500 kg
  • Gesamtgewicht: 185 kg
  • Farbe: Holz-Natur

Eine Box besteht aus folgenden Blöcken:
  • 6 cm
  • 15 cm
  • 30 cm
  • 38 cm

  • Max. Belastbarkeit: 500 kg
  • Farbe: Holzfarben
  • Einsatzgebiet: Training
  • Produktart: Jerk Boxes
  • Gewicht: 185 kg
  • Maße: 91x51x89 cm
  • Aussenmaterial: Holz

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 834,65*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 834,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 936,33*
€ 1.114,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 932,58*
€ 1.109,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 904,11*
€ 1.075,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 877,34*
€ 1.044,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 834,65*
€ 993,23
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.