Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Therapie
>
Bewegen & Mobilisieren
>
Bewegungstrainer
>
Armtrainer
>
Artikel
AFH Webshop Sensorik-Bohnen 5,0 kg,Stone Beans
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613478211
Hersteller:
AFH Webshop
Herst.-Nr.:
3478211
EAN/GTIN:
4251174540021
Suchbegriffe:
Fußtrainer
Fingertrainer
Handtrainer
Armtrainer
Angenehmer Massage-Effekt
Auch für Wärme-Anwendungen geeignet
Leicht desinfizierbar
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
AFH Webshop Sensorik-Bohnen für Wärme- und Kälteanwendungen
Die Sensorik-Bohnen von AFH Webshop bestehen je nach Ausführung aus kleinen, gebrannten Tonsteinchen oder aus Glas. Sie nehmen Wärme und Kälte gut auf und bieten einen optimalen Massage-Effekt, wenn sie in den Händen bewegt werden. Diese Bohnen sind eine gute Alternative zum Raps. Sie können bei Bedarf im Backofen oder in der Mikrowelle in einem geeigneten Behältnis bei 50 °C erwärmt werden (auf eigene Gefahr).
Produktdetails:
Material: gebrannter Ton (Stone Beans) oder Glas (Glass Beans, Micro Glass Beans)
2,5 kg entsprechen ca. 2,6 Liter (Stone Beans)
5,0 kg entsprechen ca. 5,3 Liter (Stone Beans)
5,0 kg entsprechen ca. 3 Liter (Glass Beans/Micro Glass Beans)
Weitere Informationen:
Inhalt:
5,0 kg
Ausführung:
Stone Beans
... >
Bewegen & Mobilisieren
>
Bewegungstrainer
>
Armtrainer
Weitere Suchbegriffe:
Wahrnehmungsförderung
,
Basale
,
Stimulation
,
Unterarmtrainer
,
Taktile
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 49,73*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AFH Webshop Sensorik-Bohnen 2,5 kg,Stone Beans
AFH Webshop
3478208
ab € 37,65*
Ähnlich
AFH Webshop Sensorik-Bohnen 5,0 kg,Glass Beans
AFH Webshop
3735204
ab € 45,01*
Ähnlich
AFH Webshop Sensorik-Bohnen 5,0 kg,Micro Glas Beans
AFH Webshop
3735103
ab € 41,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen