Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Select Handball "Fairtrade Pro" Größe 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613478615
Hersteller:
     Select Sutter
Herst.-Nr.:
     3478615
EAN/GTIN:
     4030793153955
Suchbegriffe:
Handball
Handbälle
Spiel und Therapiebälle
Therapieball

  • Fairtrade Handball exklusiv bei Sport-Thieme
  • Hochwertige Ball Qualität – EHF-geprüft
  • Gutes Flugverhalten und Harz geeignet
  • Griffig in der Hand dank Golfballstruktur
  • Runde Form durch Null-Flügel-Blase


Select Handball "Fairtrade Pro": Der Spielball mit Nachhaltigkeitsfokus
Der Select Handball "Fairtrade Pro" besticht nicht nur als Fairtrade-Produkt. Er punktet auch mit einer hervorragenden Ballqualität, einer handgenähten Verarbeitung und weichem Ballkontakt dank einer 3 mm-Kaschierung. Die Golfballstruktur verleiht dem Handball den notwendigen Grip – auch ohne Harz. Die Null-Flügel-Blase sorgt für eine ausbalancierte Flugbahn und gibt den Spielern damit eine gute Ballkontrolle. Der Select Handball "Fairtrade Pro" ist geeignet für Wettkämpfe und Training.

  • Handballtyp: Trainingsball; Wettspielball
  • Größe: 1
  • Umfang: 50–52 cm
  • Gewicht: 290–330 g
  • Spielklasse: Weibliche Jugend D–C; Männliche Jugend D
  • Altersklasse: 10–14 Jahre
  • Einsatzbereich: Training; Wettkampf
  • Zertifikat: EHF
  • Blase: Latex; Null-Flügel
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Balltyp: Handball
  • Struktur Oberfläche: Golfball
  • Harz geeignet: Ja
  • Material Oberfläche: Polyurethan (PU)
  • Luftdruck: 0,3-0,5 bar

Weitere Informationen:
Größe:
Größe 1
Weitere Suchbegriffe: handball select, handball, Ballsport, Handballtraining, Fairtrade, Handballfairtrade, Teamsport, Handball-Training, Training, Ballsportart, Teamsportart, Handball-Bälle, Handball-Ball, Ball, Handballbälle, Bälle, Handballball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Select Sutter
3478602
ab € 28,01*
Ähnlich
Select Sutter
3478628
ab € 27,96*
Ähnlich
Select Sutter
3478631
ab € 27,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.