Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Trampolin-Schiebematte "Cloud" 200x130x10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613479719
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3479719
EAN/GTIN:
     4044475289900
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
gartentrampolin

  • Ausgewogene Kombi aus Elastizität, Weichheit und Stabilität
  • Angenehme Landungen durch weichen Stoffbezug
  • Gutes Schiebeverhalten
  • Enganliegende Tragegriffe für ein gutes Platzieren
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Trampolin-Schiebematte "Cloud": leichte Positionierung dank Tragegriffen
Die Trampolin-Schiebematte "Cloud" von Sport-Thieme besteht aus einem Schaumstoffkern aus Polyurethan (PU) und überzeugt mit einem weichen Softbezug auf der Oberseite. Die Unterseite besteht aus Planenstoff. Die Schiebematte ist mit speziell angeordneten Tragegriffen ausgestattet, die näher beieinander liegen und so eine einfache Positionierung ermöglichen.

Produktdetails:
  • Material Kern: Schaumstoff aus Polyurethan (PU)
  • Material: Oberseite: Softbezug
  • Material Unterseite: Planenstoff
  • Maße (LxBxH): 180x110x10 cm bzw. 200x130x10 cm
  • Gewicht: 10 kg bzw. 14 kg
  • Farbe: Dunkelblau-Blau

  • Zielgruppe: Breitensport; Schule; Training

Weitere Informationen:
LxBxH:
200x130x10 cm
Weitere Suchbegriffe: Schiebematte, springen, Schiebematten, Trampolin-Schiebematte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 654,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,72*
€ 885,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,37*
€ 858,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,16*
€ 828,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,30*
€ 801,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,21*
€ 778,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3479706
ab € 510,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.