Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikasa Beachvolleyball "Beach Classic BV551C"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613490307
Hersteller:
     Mikasa
Herst.-Nr.:
     3490307
EAN/GTIN:
     4907225881505
Suchbegriffe:
Beach-Volleyball
Beachvolleyball
beach-volleyball mikasa
beach volleyball

  • Replica des offiziellen Spielballs "Beach Pro BV550C"
  • "TwinSTLock"-Naht-Technologie für bessere Wasserfestigkeit
  • Besondere Ventilform für längere Haltbarkeit und Rundheit
  • Doppelschichtige "No-Leak" Butylgummiblase
  • Widerstandsfähige Kunstleder-Oberfläche


Mikasa Beachvolleyball "Beach Classic BV551C": Offizieller Wettkampfspielball
Der Mikasa Beachvolleyball "Beach Classic BV551C" ist der Replica Ball des "Beach Pro BV550C" und überzeugt mit der gleichen Qualität und Performance. Mit seinen 10 perfekt ausbalancierten Panelteilen und dem hochwertigen Kunstleder sorgt er für optimale Spieleigenschaften. Die doppelschichtige "No-Leak"-Butylgummiblase und die "TwinSTLock"-Naht-Technologie gewährleisten eine optimale Form- und Nahtstabilität. Die Tricolor-Farbkombination sorgt zudem für eine bessere Sichtbarkeit auf dem Spielfeld.

Mikasa Beachvolleyball "Beach Classic BV551C": Treuer Begleiter in jedem Spiel
Der "Beach Classic BV551C" ist nahezu wasserfest dank der patentierten "TwinSTLock"-Naht-Technologie. Die Ventilform soll das Eindringen von Mikrosand in die Luftnadelbuchse verhindern. Auch eine Beschädigung des Ventilkerns lässt sich dadurch umgehen.

  • Balltyp: Trainingsball; Wettspielball; Beach-Volleyball
  • Größe: 5
  • Gewicht: 260-280 g
  • Umfang: 66-68 cm
  • Einsatzbereich: Wettkampf; Training
  • Einsatzzweck: Outdoor
  • Material Oberfläche: Kunstleder
  • Struktur Oberfläche: Ohne Struktur
  • Blase: Butyl
  • Verarbeitung: Genäht
  • Luftdruck: 0,17-0,22 bar
  • Zertifikat: FIVB Approved
  • Farbe: Weiß-Blau-Gelb

Weitere Suchbegriffe: Wettspielball, Matchball, Wettspielbälle, Beach, Volleyball, Trainingsgerät, Match-Ball, Matchbälle, Match-Bälle, Training, Profi, Offizieller, Spielball, Beachvolleybälle, Beach-Volleyballzubehör, Beach-Volleyball-Zubehör, Beachvolleyball-Zubehör, Volleyball-Beach-Volleybälle, Strand, Sport, Strandspiel, Beachsport, Strandsport, Strandspiele, Beach-Volleybälle, Zubehör, Outdoor, Volleybälle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.