Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Sicht- und Windschutzblende 6x2 m, Dunkelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613494400
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3494400
EAN/GTIN:
     4044475306966
Suchbegriffe:
Tennisblende

  • Doppelt vernähte Randverstärkung und eingestanzte Ösen
  • UV-beständig: auch für den Einsatz bei Sonneneinstrahlung
  • Im Standard unbedruckt
  • Individueller Aufdruck auf Anfrage
  • Inkl. galvanisierten Karabinerhaken


Sport-Thieme Sicht- und Windschutzblende – UV-stabil und witterungsbeständig
Die Sport-Thieme Sicht- und Windschutzblende eignet sich für Tennisvereine oder Freizeiteinrichtungen. Dank der doppelt vernähten Randverstärkung und den eingestanzten Ösen ist die Blende besonders stabil und hochwertig. Die UV-beständige Sicht- und Windschutzblende eignet sich ideal für ein sonniges Match auf dem Tennisplatz.

Bestellhinweis:
Die Sicht- und Windschutzblende liefern wir Ihnen ohne Druck. Eine individuelle Bedruckung ist auf Anfrage möglich. Bitte senden Sie bei der Anfrage eine hochauflösende Datei als druckreife Vorlage Ihres Motives mit.

Produktdetails:
  • Material: Polyethylen (PE)
  • Maße: 6x2 m, 12x2 m oder 18x2 m
  • Farbe: Dunkelgrün
  • Inkl. galvanisierten Karabinerhaken

Weitere Informationen:
Ausführung:
6x2 m, Dunkelgrün
Weitere Suchbegriffe: Tennis-Trainingsgerät, Tennisplatz-Zubehör, Tennisplatzzubehör, Tennisplatz, Sonnenschutz, Tennistraining, Tennis-Training, Sichtschutz, Windnetz, Abstandsmarkierungen, Abstandsmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,79*
€ 125,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3494413
ab € 112,08*
Ähnlich
Sport-Thieme
3494426
ab € 151,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.