Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Kletterleiter für Turnbaukasten-System "Kombi"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613494602
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3494602
EAN/GTIN:
     4044475291026
Suchbegriffe:
Kletterleitern
Kletterbaum
Klettergeräte
Kletterturm

  • Aus hochwertigem Holz
  • Mit Sprossen, ø ca. 3,5 cm
  • Maximal belastbar bis ca. 100 kg
  • Mit Klemmhalterung zum Einhängen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Kombi-Kletterleiter für Turnbaukasten-System "Kombi"
  • Aus hochwertigem Holz
  • Mit 9 Sprossen
  • Mit halbrundem Formteil zum Einhängen in Kombi-Turnbaukästen
  • Auch in Sprossenwände einhängbar

Produktdetails:
  • Maße (LxB): ca. 248x35 cm
  • Gewicht: 15 kg
  • Sprossen ø ca. 3,5 cm
  • Abstand zwischen den Sprossen: lichtes Maß ca. 20 cm und ca. 24 cm von Mitte Sprosse zu Mitte Sprosse
  • LxBxH Klemmhalterung ca. 21x20x7 cm
  • Untere Seite mit 3,5 cm Aussparung in den Wangen zum Einhängen in Sprossen oder Kästen
  • Max. Belastbarkeit: ca. 100 kg

Das Sport-Thieme Turnbaukasten-System
Das Prinzip des Turnbaukastens bietet vielseitige und abwechslungsreiche Spiel- und Turnmöglichkeiten für Schulen, Kindergärten und Vereine. Vorhandene Normgeräte und Gerätesysteme können durch unterschiedliche Bausteine einfach ergänzt und zu einem neuen Geräteverbund erweitert werden.

  • Sprungkastenmodell: Turnbaukasten-System
  • Farbe Sprungkastenelemente: Natur
  • Farbe Bezug : Natur
  • Einsatzbereich: Schule; Kindergarten; Verein
  • Material: Holz
  • Länge: 248 cm
  • Größe: Klemmhalterung (LxBxH): 21x20x7 cm
  • Farbe: Holz-Natur
  • Breite: 35 cm
  • Gewicht: 15 kg
  • Material Kastenteile: Holz
  • Altersempfehlung: ab ca. 6 Jahre
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Serie: Kombi

Weitere Suchbegriffe: Netzbaum, Spielturm, Sprungkasten, Turnkasten, sport-thieme turnkasten, sprungkasten, Turnbaukasten, Bewegungsbaustelle, Turnen-Turn-Baukästen, Kombi-Kasten, Kombi-Kletterleiter, Turnleiter, Bewegungsbaustellen, Eigene, Fertigung, Einhängeleiter, Einhängeturnleiter, Kombi-Turnbaukasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 341,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,94*
€ 497,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,57*
€ 490,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,99*
€ 455,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,94*
€ 444,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,46*
€ 406,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.