Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Hühnerleiter für Turnbaukasten-System "Kombi"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613495504
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3495504
EAN/GTIN:
     4044475291132
Suchbegriffe:
Hühnerleiter
Sprungkasten
Turnkasten
sport-thieme turnkasten

  • Aus hochwertigem Holz
  • Mit aufgesetzten Sprossen
  • Maximal belastbar bis ca. 100 kg
  • Mit Klemmhalterung zum Einhängen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Kombi-Hühnerleiter
  • Aus hochwertigem Holz
  • Mit aufgesetzten Sprossen
  • Mit Klemmhalterung zum Einhängen in Kombi-Turnbaukästen und Sprossenwände

Produktdetails:
  • Klemmhalterung zum Einhängen, ca. 20 cm breit
  • Max. Belastbarkeit: ca. 100 kg

Das Sport-Thieme Turnbaukasten-System:
Das Prinzip des Turnbaukastens bietet vielseitige und abwechslungsreiche Spiel- und Turnmöglichkeiten für Schulen, Kindergärten und Vereine. Vorhandene Normgeräte und Gerätesysteme können durch unterschiedliche Bausteine einfach ergänzt und zu einem neuen Geräteverbund erweitert werden.

  • Sprungkastenmodell: Turnbaukasten-System
  • Einsatzbereich: Schule; Kindergarten; Verein
  • Material: Holz
  • Länge: 248 cm
  • Farbe: Holz-Natur
  • Breite: 24 cm
  • Altersempfehlung: ab ca. 6 Jahre
  • Gewicht: ca. 15 kg
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Serie: Kombi

Weitere Suchbegriffe: hühnerleiter, Turnbaukasten, Bewegungsbaustelle, Kinderturnen, Kombi-Kasten, Kombi-Hühnerleiter, Turnleiter, Bewegungsbaustellen, Einhängeleiter, Einhängeturnleiter, Kombi-Turnbaukasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 299,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,38*
€ 433,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,35*
€ 428,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,75*
€ 400,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,37*
€ 389,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,00*
€ 355,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.