Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Hantelscheibe "Standard" für Pumpset 1,25 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613497207
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3497207
EAN/GTIN:
     4044475291217
Suchbegriffe:
Hantelscheiben
Muskelaufbau
hantelscheibe 1,25kg
hantelscheiben

  • Kunststoffbeschichtung schützt und dämmt Geräusche ein
  • Kunststoffummantelung für geräuscharmes Training
  • 2 Grifflöcher erleichtern das Tragen und Aufstecken
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Sport-Thieme Hantelscheibe "Standard" für Pumpset rundet das Studio-Equipment ab
Die Sport-Thieme Hantelscheibe "Standard" für Pumpset besteht aus Zement und ist mit Kunststoff ummantelt. Dabei schützt der Kunststoff den Boden und Geräusche beim Ablegen werden eingedämmt.

Produktdetails:
  • Stärke 1,25 kg: 27 mm
  • Stärke 2,5 kg: 38 mm
  • Stärke 5 kg: 42 mm
  • Stärke 10 kg: 45 mm

  • Einsatzbereich: Training
  • Bohrung: 30 mm
  • Farbe: Schwarz
  • Gewicht: 1,25 kg
  • Griffmulde: Ja
  • Außenmaterial: Kunststoff
  • Material: Zement
  • Innenmaterial: Zement
  • Material Scheibe: Zement
  • Durchmesser Scheibe: 20,5 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,25 kg
Weitere Suchbegriffe: sport-thieme hantelscheibe, Hantelscheibe, Gewichtsscheiben, Krafttraining, Gewichtstraining, Krafttrainer, Gewichtsscheibe, Krafttrainingsübungen, Krafttrainingsübung, Zubehör, Zirkeltraining, Kraftausdauer, Crosstraining, HIIT, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, HIIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training, Kraftausdauertraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.