Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Hantelscheibe "Gummi" für Pumpset 1,25 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613497601
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3497601
EAN/GTIN:
     4044475291286
Suchbegriffe:
Hantelscheiben
Muskelaufbau
hantelscheibe 1,25kg
hantelscheiben

  • Gummiummantelt für geräuscharmes Training
  • Gummimaterial schützt Bodenbeläge
  • 3 Grifflöcher erleichtern das Tragen und Aufstecken
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Sport-Thieme Hantelscheibe "Gummi" für Pumpset: robust und geräuschdämpfend
Die Sport-Thieme Hantelscheibe "Gummi" für Pumpset ist aus robustem Gusseisen gefertigt und gummiummantelt. Beim Ablegen der Hantel entstehen somit kaum Geräusche und die Bodenbeläge im Fitnessraum bleiben geschützt. Die Hantel ist zudem mit 3 Grifflöchern versehen, wodurch sie sich ideal tragen und auf die Hantelstange schieben lässt.

Produktdetails:
  • Stärke 1,25 kg: 20 mm
  • Stärke 2,5 kg: 25 mm
  • Stärke 5 kg: 31 mm
  • Stärke 10 kg: 35 mm

  • Einsatzbereich: Training
  • Bohrung: 30 mm
  • Material: Gusseisen
  • Innenmaterial: Gusseisen
  • Außenmaterial: Gummi
  • Gewicht: 1,25 kg
  • Griffmulde: Ja
  • Material Scheibe: Gusseisen
  • Farbe: Neongelb
  • Material Bohrungsring: Nylon
  • Durchmesser Scheibe: 18,4 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,25 kg
Weitere Suchbegriffe: sport-thieme hantelscheibe, Gewichtheben, Hanteltraining, Hantelscheibe, Kraftgerät, Freihanteltraining, Gewichtsscheiben, Krafttraining, Kraftausdauer, Gewichtstraining, Gewichtsscheibe, Gewichts-Scheibe, Gewichts-Scheiben, Hanteltransport, Trainingsgewicht, Trainingsgewichte, Hanteltrainer, Gummihantelscheiben, Zubehör, Gusshantelscheiben, Gusseisenhantelscheiben, Gusseisenhantelscheibe, Kraftausdauertraining, Zirkeltraining, Crosstraining, HIIT, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, HIIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3497630
ab € 34,21*
Ähnlich
Sport-Thieme
3497614
ab € 11,50*
Ähnlich
Sport-Thieme
3497627
ab € 20,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.