Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Übungsspeer "First Fly"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613497803
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3497803
EAN/GTIN:
     4044475291316
Suchbegriffe:
Speer
Speerwerfen
Speerwurf
Wettkampfspeer

  • Optimal für den Umstieg vom Übungs- auf Wettkampfspeer
  • Besonders gut für Beginner:innen und junge Athleten:innen
  • Für Kinder zum Erlernen der Speerwurftechnik geeignet
  • Besonders gut greifbar dank Schnurkordel-Griff
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Übungsspeer "First Fly": Ein Trainingsspeer, der den Umstieg erleichtert
Der Sport-Thieme Übungsspeer "First Fly" ist höchst robust aus Aluminium gefertigt und mit einer abnehmbaren Gummispitze versehen. Das Design ähnelt dem eines Wettkampfspeers, der jedoch eine geringere Länge sowie ein geringeres Gewicht vorweist. Diese Eigenschaften helfen beim Übergang zwischen Übungs- und Wettkampfspeeren.

  • Einsatzbereich: Training
  • Material Speer: Aluminium
  • Material Spitze: Stahl
  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Länge: 125 cm
  • Durchmesser: 20 mm
  • Gewicht: 250 g
  • Farbe: Neon-Gelb

Weitere Suchbegriffe: Übungsspeer, speer, Speere, Trainingsspeer, Kindertrainingsspeere, Speertraining, Training, Speerwurf-Training, Wurfspeer, Wurfspeere, Wurf-Speer, Wurf-Speere, werfen, Trainingsspeere, Übungs-Speer, Übungs-Speere, Gummispitze, Gummispeer, Trainings, trainineren, trainieren, für, Anfänger, Beginner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.