Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikasa Beachvolleyball "Beach Classic BV552C"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613499809
Hersteller:
     Mikasa
Herst.-Nr.:
     3499809
EAN/GTIN:
     4907225881482
Suchbegriffe:
Beach-Volleyball
Beachvolleyball
beach-volleyball mikasa
beach volleyball

  • Replika des offiziellen Spielballes Beach Pro BV550C
  • Wetter- und seewasserfest
  • Bessere Sichtbarkeit des Balles dank 10-Panelkonstruktion
  • Doppelschichtige "No-Leak" Butylgummiblase
  • Dichtendes Spezialventil sorgt für Langlebigkeit


Mikasa Beachvolleyball "Beach Classic BV552C": Offizieller Ball für jeden Wettkampf
Der Mikasa Beachvolleyball "Beach Classic BV552C" ist ein Replica des offiziellen Spielballes "Beach Pro BV550C" und bringt dieselbe Qualität und Langlebigkeit mit sich. Das Design mit 10 geschwungenen Panels ist unverwechselbar und sorgt für eine gute Sichtbarkeit des Balles. Die Oberfläche des Balles besteht aus Kunstleder und bietet einen angenehmen Kontakt mit der Haut. Die doppelschichtige "No-Leak" Butylgummiblase im Inneren des Balles und das dichtende Spezialventil halten den Ball gegen Wetter und Seewasser geschützt. Der Ball entspricht in Größe, Umfang und Gewicht den offiziellen Vorgaben der FIVB, dementsprechend trägt er das FIVB-Prädikatszeichen.

  • Balltyp: Freizeitball; Trainingsball; Wettspielball; Beach-Volleyball
  • Größe: 5
  • Gewicht: 260-280 g
  • Umfang: 66-68 cm
  • Beachballtyp: Beach-Volleyball
  • Einsatzbereich: Wettkampf; Training
  • Einsatzzweck: Outdoor
  • Material Oberfläche: Kunstleder
  • Struktur Oberfläche: Ohne Struktur
  • Blase: Butyl
  • Verarbeitung: Genäht
  • Luftdruck: 0,17-0,22 bar
  • Zertifikat: FIVB Approved
  • Farbe: Weiß-Gelb-Blau

Weitere Suchbegriffe: Volleybälle, Beachvolleybälle, Volleyball, Mikasa, Volleyball-Beach-Volleybälle, Trainings-Volleyball, Beach-Volleybälle, Beach, Trainingsvolleyball, Volleyball-Ball, Volleyball-Bälle, Ball, Wettspielball, Offizieller, Beach-Volleyballzubehör, Beach-Volleyball-Zubehör, Beachvolleyball-Zubehör, Strand, Sport, Strandspiel, Beachsport, Strandsport, Strandspiele, Zubehör, Outdoor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.