Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sportime Airhockey-Tisch "Turnier", 8 ft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613503212
Hersteller:
     Sportime
Herst.-Nr.:
     3503212
EAN/GTIN:
     04250771473527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Air Hockey
air hockey

  • Aus kratz- und schlagfesten Materialien gefertigt
  • Hochleistungsgebläse sorgt für ein gleichmäßiges Luftkissen
  • Schnelle Aufbauzeit mit handelsüblichem Werkzeug
  • Banden aus Aluminium für schnelles und präzises Bandenspiel
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sportime Airhockey-Tisch "Turnier", 8 ft für Spaß und Action
Greifen Sie am besten gleich zum Airhockey-Tisch "Turnier", 8 ft von Sportime, wenn Sie rasante, actionreiche Matches lieben, die spannend bis zur letzten Minute sind. Dieser Airhockey-Tisch hat die Anlagen dafür. Die Highspeed-Oberfläche ist spiegelglatt und kratzfest. Das Spielfeld ist mit tausenden, winzigen Löchern übersät, durch die ein leistungsstarker Ventilator Luft pustet. Dadurch entsteht ein Luftkissen, auf dem Pucks und Spielgriffe perfekt und blitzschnell gleiten.

Kraftvolles Bandenspiel
Der Airhockey-Tisch verfügt über eine Spielrandleiste aus Aluminium und überträgt beim Auftreffen die Kraft optimal an den Puck zurück. Dadurch ist ein hervorragendes Bandenspiel möglich. Der massive Korpus mit seinem hohen Gewicht steht sicher auf der robusten und stabilen Beinkonstruktion. Die Beine verstellen Sie bei Bedarf einzeln in der Höhe, um etwaige Unebenheiten im Boden auszugleichen. Dank des elektronischen Torzählwerks behalten Sie den Spielstand immer im Blick.

Aufbau:
Für den Aufbau benötigen 2 Personen mit handelsüblichem Werkzeug ungefähr 25 Min.

  • Ausstattung: Niveauausgleich; Antirutsch
  • Material Spielfeld-Randleisten: Aluminium
  • Material Spielfeld-Oberfläche: Eisähnliche Oberfläche
  • Einsatzbereiche: Private Nutzung
  • Spielfeldgröße: 229x107 cm
  • Gebläse: 220-240 V / 100 Watt Hochleistungsgebläse
  • Aufstellmaße: 245x123x80 cm + 62cm Overhead-Zählwerk
  • Lieferumfang: 4 Filzscheiben, 4 Pucks, 4 Pusher
  • Gewicht: 123 kg
  • Anzahl der Spieler: 2-4 Spieler
  • Zählwerk: Elektronisches Overhead-Zählwerk, inkl. Soundausgabe, inkl. Spielmodusanzeige, inkl. Spielzeitanzeige
  • Maße des größten Pakets: 253x131x31 cm
  • Features: 2 Getränkehalter in Chromoptik, fehlerfrei Torerkennung durch Mikroschalter, Kanalgeführt Luftverteilung, optimale Luftdruckverteilung durch symmetrische Lochung , Umfangreiches Ersatzteil-Sortiment, Wettkampf geeignete Spielfeldmarkierungen

Weitere Suchbegriffe: Airhockey, Airhockey-Tisch, Airhockeytisch, mit, Luft, Gebläse, Pusher, Spielgriff, Turnier, Wettkampf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 883,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 998,55*
€ 1.188,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 994,27*
€ 1.183,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 961,22*
€ 1.143,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 930,12*
€ 1.106,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 883,56*
€ 1.051,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.