Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karella Dartautomat "E-Master" Mit Münzung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613544206
Hersteller:
     Karella
Herst.-Nr.:
     3544206
EAN/GTIN:
     04250283229346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Softdart
Dartautomat
Dartspielgerät
Wandspielgerät

  • Dartautomat für bis zu 4 Spieler
  • Zusätzliche Einnahmen: Mit Münzung inkl. Münzprüfer
  • Spielpreis individuell einstellbar
  • Bespielbar mit Softdarts bis 21 g
  • Lieferung inkl. Wandhalterung für Wandmontage


Karella Dartautomat "E-Master“ Wandgerät: Zusätzliche Einnahmequelle
Der Dartautomat "E-Master“ ist ein Profi-Dartautomat als Wandgerät in Turnierqualität. Sie erhalten den Dart-Spielautomat mit Münzung für den kommerziellen Einsatz und ohne – etwa für das Softdart-Training. Beim Spielgerät mit Münzung passen Sie den Spielpreis individuell an. Eine Buchhaltungsfunktion liefert Ihnen Informationen über Ihre Einnahmen.

Dart-Standarts nach EDU und IDF
Der "E-Master“ Dartautomat von Karella ist auch ein ausgezeichnetes Trainingsgerät für das Training und den Wettkampf. Die Dartscheibe kann mit Softdart-Pfeilen bis zu 21 g bespielt werden. Der Gerät entspricht den Kriterien der European Dart Union (EDU) und der International Dart Federation (IDF). Für den Trainingsbetrieb aktivieren Sie einfach den Freispielmodus. Über die Bedientasten wählen Sie bequem zwischen beliebten Dartspielen und Spieloptionen.

Das Dartboard im richtigen Licht
LEDs leuchten das Spielfeld des Karella Dartautomaten "E-Master“ perfekt aus. Das Dartgerät für die Wandmontage entspricht den EU-Sicherheitsnormen. Die stromführenden Einheiten nutzen nur 5 bzw. 12 V. Das umfangreiche Zubehör ermöglicht es Ihnen, nach der Montage gleich loszuspielen. Das Zubehör-Set enthält: 6 Karella Darts, Abwurflinie, Maßband und ein Montageset. Inkl. bebilderter Betriebsanleitung in Deutsch und Englisch.


Dartspiele:
  • 180, 301, 501, 701, 901, Cricket, Parcheesi
Spieloptionen
  • Double In, Double Out, Master Out, Team und Cut-Throat

  • Anzahl der Spieler: Bis 4 Personen
  • Stromversorgung: Netzteil 220 Volt
  • Loch-Segmente: 2-Loch-Segment
  • Gewicht: 45 kg
  • Lieferumfang: 6 Dartpfeife (Standard-Ausführung); Maßband; Abwurflinie; Montageset; Wandaufhängung
  • Maße: 97,5x62x46,5 cm

Weitere Informationen:
Münzung:
Mit Münzung
Weitere Suchbegriffe: Dart
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.419,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.558,04*
€ 1.854,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.548,81*
€ 1.843,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.490,11*
€ 1.773,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.452,50*
€ 1.728,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.419,51*
€ 1.689,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Karella
3544219
ab € 1.306,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.