Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karella Dartautomat "E-Master", mit Standfuß Mit Münzung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613544307
Hersteller:
     Karella
Herst.-Nr.:
     3544307
EAN/GTIN:
     04250283231776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Softdart
Dartautomat
E-Dart
E-Dartscheibe

  • Robust, stabil und frei stehend im Stahlrahmen
  • Verstellbare Stellfüße - einfacher Boden-Niveauaugleich
  • Dartautomat für bis zu 4 Spieler
  • Zusätzliche Einnahmen: Mit Münzung inkl. Münzprüfer
  • Bespielbar mit Softdarts bis 21 g


Karella Dartautomat "E-Master“ mit Standfuß: Einnahmequelle und Unterhaltung
Der Dartautomat "E-Master“ von Karella ist mit einem Standfuß mit Stellfüßen ausgestattet – leichte Unebenheiten im Boden gleichen Sie bequem aus. Sie haben die Option zwischen einem Dartautomat mit und ohne Münzung. Als kommerzieller Dartautomat mit Münzung verfügen Sie über eine zusätzliche Einnahmequelle – ideal in Gaststätten und Vereinsheimem. Ohne Münzung sind Sie mit einem ausgezeichneten Trainingsgerät ausgestattet.

Karella Dartautomat "E-Master“ inkl. Standfuß mit Münzung
Der Dartspielautomat mit Münzung bietet Ihnen den Vorteil, dass Sie den Spielpreis anpassen können – etwa bei Aktionen und Veranstaltungen, um mehr Gäste anzuziehen. Eine integrierte Buchhaltungsfunktion liefert Ihnen immer einen klaren Überblick über Ihre Einnahmen.

Für Dartclubs und Vereine
Im nichtkommerziellen Einsatz beim Training in Dartvereinen und Dartclubs ist der Karella Dartautomat "E-Master“ mit Standfuß ein ausgezeichnetes Trainingsgerät. Das elektronische Dartgerät erfüllt die Kriterien der European Dart Union (EDU) und der International Dart Federation (IDF). Das macht den Dart Spielautomat auch für Dartvereine zu einer Option. Der dauerhafte Freispielmodus eignet sich für Trainingsspiele von Vereinen beim Gerät mit Münzung.

Die beliebtesten Dartspiele
Auf dem Karella Dartautomat „E-Master“ stellen Sie über das benutzerfreundliche Bedienfeld bequem beliebte Spiele wie 180, 301, 501, 701, 901, Cricket oder Parcheesi ein. Spieloptionen wie Double In, Double Out, Master Out, Team und Cut Throat steigern die Schwierigkeit für fortgeschrittene Dartspieler.

Karella Dartautomat "E-Master" inkl. Standfuß: LED-Beleuchtung und Sicherheit
Beim Dartautomat „E-Master“ leuchten LEDs das Spielfeld aus: Beste Voraussetzungen für präzise Dartwürfe. Der Dartautomat entspricht den EU-Sicherheitsnormen. Besonderen Wert wird bei dem Dartspielautomat auf Sicherheit gelegt - die stromführenden Einheiten nutzen nur 5 bzw. 12 V. Mit dem umfangreichen Zubehör spielen Sie sofort nach dem Aufbau los. Im Lieferumfang sind 6 Karella Darts, Abwurflinie (Oche), Maßband und ein Montageset enthalten. Inkl. bebilderte Betriebsanleitung in Deutsch und Englisch.

Die Oberkante des Gerätes hat im montierten Zustand eine Höhe von 218cm. Zum Einhängen werden weitere 3cm benötigt

  • Anzahl der Spieler: Bis 4 Personen
  • Stromversorgung: Netzteil 220 Volt
  • Loch-Segmente: 2-Loch-Segment
  • Lieferumfang: 6 Dartpfeife (Standard-Ausführung); Maßband; Abwurflinie; Montageset; Betriebsanleitung; Standfuß
  • Gewicht: 53 kg
  • Maße: 60x62x210 cm

Weitere Informationen:
Münzung:
Mit Münzung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.644,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.814,45*
€ 2.159,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.802,32*
€ 2.144,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.731,73*
€ 2.060,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.689,86*
€ 2.010,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.644,64*
€ 1.957,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Karella
3544310
ab € 1.542,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.