Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Hantelscheibe "PU" für Pumpset Pastellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613620029
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3620029
EAN/GTIN:
     4044475291514
Suchbegriffe:
Hantelscheiben
Muskelaufbau
hantelscheiben 5 kg
hantelscheiben

  • Unempfindlich gegen Schläge, Abrieb und Kratzer
  • Ummantelung mit Polyurethan (PU): geräuscharmes Training
  • 3 Grifflöcher für leichtes Aufstecken
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Hantelscheibe "PU" für Pumpset: hochwertig und unempfindlich
Die Sport-Thieme Hantelscheibe "PU" für Pumpset ist besonders hochwertig. Dank der robusten Ummantelung aus Polyurethan (PU) ist die Scheibe beständig gegen Korrosion. Auch die Geräusche beim Ablegen werden eingedämmt, sodass ein geräuscharmes Training möglich ist – ideal also für den Einsatz im Fitnessstudio. Besonders praktisch: Die Hantelscheibe verfügt über 3 Grifflöcher – somit lässt sich die Scheibe leicht auf die Hantelstange schieben. Darüber hinaus ist dank der Löcher auch das Kraft-Training ohne Hantelstange möglich.

Produktdetails:
  • LxBxS (1,25 kg): 17x16x2,3 cm
  • LxBxS (2,5 kg): 20x19x2,7 cm
  • LxBxS (5 kg): 24x23x3,8 cm
  • LxBxS (10 kg)29x27x4,5cm

  • Einsatzbereich: Training
  • Bohrung: 30 mm
  • Material: Gusseisen
  • Innenmaterial: Gusseisen
  • Außenmaterial: PU
  • Gewicht: 5 kg
  • Griffmulde: Ja
  • Material Scheibe: Gusseisen
  • Farbe: Pastellgrün

Weitere Informationen:
Gewicht:
5 kg
Farbe:
Pastellgrün
Weitere Suchbegriffe: Hantelscheibe, Krafttraining, Zubehör, Gusseisenhantelscheiben, Gusseisenhantelscheibe, Guss, Zirkeltraining, Kraftausdauer, Crosstraining, HIIT, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, HIIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training, Kraftausdauertraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3626001
ab € 5,27*
Ähnlich
Sport-Thieme
3620032
ab € 62,28*
Ähnlich
Sport-Thieme
3626030
ab € 40,14*
Ähnlich
Sport-Thieme
3626014
ab € 59,99*
Ähnlich
Sport-Thieme
3626027
ab € 20,16*
Ähnlich
Sport-Thieme
3620016
ab € 15,94*
Ähnlich
Sport-Thieme
3620003
ab € 8,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.