Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Stecktafeln "Wurf" Rund,12 Schilder


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613621006
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3621006
EAN/GTIN:
     4044475291606
Suchbegriffe:
Kugelstoß-Ausrüstung
Stoßkugeln
stoßkugeln

  • Zur Orientierung und Wurfweiten-Kennzeichnung
  • Wetterbeständig dank Stahl
  • Gut transportierbar dank enthaltenem Transportring
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Stecktafeln "Wurf": der Wegbegleiter in der Leichtathletik
Die Stecktafeln "Wurf" von Sport-Thieme dienen sowohl als Ablauf- und Zwischenmarkierungen für Weit-, Drei- und Stabhochsprung als auch zum Wurftraining. Für das Wurftraining stecken Sie die Markierungen an der Stelle in den Boden, wo das jeweilige Wurfgerät gelandet ist. Dadurch lassen sich die Weiten messen und sichtbar machen. Hierbei sind die 12er Sets optimal zur Markierung von weiteren Wurfweiten geeignet (z. B. Ballwurf oder Diskus). Die 20er Sets hingegen sind bestens für kürzere Weiten geeignet (z. B. Kugelstoßen).

Unterschiedliche Inhalte für vielseitige Anwendungen
Das Set mit 12 Stecktafeln bezieht sich auf die Maßeinheit Meter. So sind die Zahlen 1 bis 20 auf den Schildern abgedruckt. Das Set mit 20 Schildern kann sich sowohl auf Meter beziehen als auch auf Nummern für Personen (1 = Athlet:in 1, 2 = Athlet:in 2).

Produktdetails:
  • Material: Stahl
  • Zahlen/Weiten im Set mit 12 Schildern: 5/10/15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
  • Zahlen/Weiten im im Set mit 20 Schildern: 1-20
Maße Ausführung "Rund":
  • Maße komplett (LxB): 9x22 cm
  • Maße Schild (ø): 9 cm
  • Länge Stiel ohne Schild: 13 cm
Maße Ausführung "Rechteckig":
  • Maße komplett (LxB): 11x41 cm
  • Maße Schild (LxB): 11x6,5 cm
  • Länge Stiel ohne Schild: 28 cm
  • Gewicht "Rund": 194 g
  • Gewicht "Rechteckig": 187 g

  • Einsatzgebiet: Outdoor

Weitere Informationen:
Form:
Rund
Inhalt:
12 Schilder
Weitere Suchbegriffe: Leichtathletik, Leichtathletik-Training, Weitenmarkierung, Leichtahtletik, Werfen, Training, für, Zubehör, Kugelstoßen, Markierung, Stecktafeln, Schilder, Weitentafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 23,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 33,29*
€ 39,62
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 33,02*
€ 39,29
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 31,28*
€ 37,22
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 30,17*
€ 35,90
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 29,24*
€ 34,80
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 23,83*
€ 28,36
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3621022
ab € 24,82*
Ähnlich
Sport-Thieme
3621035
ab € 34,30*
Ähnlich
Sport-Thieme
3621019
ab € 31,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.