Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Magnesiabehälter "Round"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613626304
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3626304
EAN/GTIN:
     4044475300681
Suchbegriffe:
Magnesiabehälter
magnesiabehälter

  • Sicherer Stand dank T-Fuß
  • Schmirgel-Öffnung vermeidet Staubwolken
  • Einfacher, unkomplizierter Aufbau
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Magnesiabehälter "Round": standsicher und komfortabel
Der Sport-Thieme Magnesiabehälter "Round" in modernem Look bewahrt Magnesiapulver und -blöcke auf. So haben Sie beim Geräteturnen, Fitness, Gewichtheben und Bouldern den optimalen Halt. Die großzügige Behälter-Öffnung sorgt dafür, dass beim Schmirgeln keine Staubwolken auftreten.

Produktdetails:
  • Material Behälter: Kunststoff
  • Material Fuß: Metall
  • Maße (LxBxH): 44x52x108 cm
  • Maße Behälter (Hxø): ca. 27x42 cm
  • Maße Öffnung (LxB): ca. 31x13 cm
  • Gewicht: ca. 6 kg
  • Farbe Behälter: Weiß
  • Farbe Fuß: Schwarz

Weitere Suchbegriffe: Magnesia-Behälter, Turnen-Magnesia-Behälter, Magnesia, magnesia, turnen, gewichtheben, Turn, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,12*
€ 211,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,44*
€ 211,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,36*
€ 202,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,96*
€ 189,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,48*
€ 169,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.