Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Therapiebedarf
>
Gesellschaftsspiele
>
Geschicklichkeitsspiele
>
Artikel
BS Toys Blasrohr-Spiel "Blow Darts"
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613626607
Hersteller:
BS Toys
Herst.-Nr.:
3626607
EAN/GTIN:
8717775444220
Suchbegriffe:
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
Geschicklichkeitsspiele
Koordinationsspiele
Das Spiel fördert die Koordination und Feinmotorik
Inklusive Anleitung zum Herstellen von eigenen Pfeilen
3 verschieden große Zielscheiben zum Zielschusstraining
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
BS Toys Blasrohr-Spiel "Blow Darts": Genau die Ziele treffen.
Das BS Toys Blasrohr-Spiel "Blow Darts" ist ein Blasrohrspiel. Das Rohr ist aus 100 % FSC Holz hergestellt. Die Dartpfeile basteln sich die Kids vorab aus Papier. In der Anleitung steht, wie dies mit wenigen Handgriffen zu erledigen ist. In dem Set inbegriffen sind 3 farbige Zielscheiben, um die selbst hergestellten Pfeile loszuschießen. Das Blasrohr kann für mehrere Spiele verwendet werden in der Anleitung finden Sie 3 Spielideen.
Produktdetails:
Material Blasrohr: 100 % FSC Holz
Material Pfeile: Papier
Maße Blasrohr (Lxø): 50x2,8 cm
Maße Pfeilpapier (LxB): 25x10 cm
Gewicht: ca. 0,4 kg
... >
Therapie
>
Ergotherapie
>
Geschicklichkeitsspiele
Weitere Suchbegriffe:
bs toys geschicklichkeitsspiel
,
dart ausrüstung
,
Geschicklichkeitsspiel
,
Geschicklichkeit
,
Geschicklichkeits-Spiel
,
Geschicklichkeits-Spiele
,
Spiel
,
Blasrohr
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 16,11*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen