Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sportime Hubpumpe "Triple Action"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613631313
Hersteller:
     Sportime
Herst.-Nr.:
     3631313
EAN/GTIN:
     04250771425083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufpumpen
Standluftpumpen
SUP
Pumpe

  • Extreme Zeitersparnis
  • Aufpumpen von SUP mit 35 % weniger Pumpstößen
  • Single-, Double- und Triple-Action-Pumpmodus einstellbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sportime Hubpumpe "Triple Action" - die leistungsfähige, mechanische Pumpe
Die Hubpumpe "Triple Action" von Sportime ist ein unverzichtbarer Begleiter am Gewässer. Mit der leistungsfähigen Pumpe geben Sie schnell Luft auf Ihr I-SUP-Board. Sie können dabei zwischen dem Single-, Double- und Triple-Action-Pumpmodus wählen.

Produktdetails:
  • Material: Kunststoff
  • Maße (LxBxH): 8x22x63 cm
  • Gewicht: ca. 1,5 kg
  • Maximaler Druck: 26/29 psi
  • Fassungsvermögen: 2x 3,5 Liter
  • Inkl. Schlauch und Transporttasche
  • Mit Sandfilter und Umschaltung auf Luftentleerung
  • Mit Salz- und Sandfilter und Deflate-Funktion
  • Mit Manometer / Druck-Anzeige
  • Umsteckbar, um ein SUP leer zu pumpen

Anwendungshinweis:
Bitte beachten Sie folgende Anleitung, damit Sie lange Freude an Ihrer Hubpumpe "Triple Action" haben:
  • Achten Sie beim Aufpumpen des SUP darauf, dass Sie mit der Stufe 1 (High Volume) beginnen. Pumpen Sie Ihr SUP bis ca. 4 PSI auf. Pumpen Sie in dieser Stufe auf keinen Fall mehr Luft in das Board. Dies könnte zur Beschädigung der Pumpe führen.
  • Schalten Sie nun auf Stufe 2 (Median Pressure) und pumpen Sie Ihr SUP bis ca. 8 PSI auf. Pumpen Sie in dieser Stufe auf keinen Fall mehr Luft in das Board. Dies könnte zur Beschädigung der Pumpe führen.
  • Schalten Sie nun auf Stufe 3 (Maximal Pressure) und pumpen Sie das Board entsprechend den Angaben des Herstellers vollends auf.

Weitere Suchbegriffe: Standpumpe, für, Pumpen, Triple, Action
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,29*
€ 122,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.